Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Hiland Patio chauffage couverture HVD-CVR-S Heavy Duty pour 87" modèles PrimeGlo d’argent

Montré du bronzage.

Hiland Patio chauffage couverture HVD-CVR-S Heavy Duty pour 87" modèles PrimeGlo d’argent

Article nº : WBB864104

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 84,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Tissu de 600D fort lourds. Double isolation étanche et résistant aux intempéries. 87" de hauteur. 36" couverture de réflecteur. Fermeture à glissière robuste pour une ouverture facile et l’installation.

Poids &Dimensions

  • Largeur 32 in (81,28 cm)
  • Hauteur 87 in (220,98 cm)
  • Diamètre 36 in (91,44 cm)
  • Poids 4 lbs (1,82 kg)
  • Longueur 32 in (81,28 cm)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Hiland
  • Matériau Tissu PVC
  • Numéro de référence du fabricant HVD-CVR-S
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Hiland Patio chauffage couverture HVD-CVR-S Heavy Duty pour 87" modèles PrimeGlo d’argent

Hiland Patio chauffage couverture HVD-CVR-S Heavy Duty pour 87" modèles PrimeGlo d’argent

Article nº : WBB864104

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant