Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Plafond Max 8' Top cintre 109-00, White - housse/30

Plafond Max 8' Top cintre 109-00, White - housse/30

Article nº : WBB872992

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 359,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

HG-grille 8' Angle mur 350-07, Black Satin - housse/30

HG-grille 8' Angle mur 350-07, Black Satin - housse/30

Dalle de plafond PVC Genèse dérives concepteur 751-00, imperméable à l’eau & lavable, 2' L X 2' W, blanc/housse-12

Dalle de plafond PVC Genèse dérives concepteur 751-00, imperméable à l’eau & lavable, 2' L X 2' W, blanc/housse-12

HG-grille 8' Main 312-07, Black Satin - housse/30

HG-grille 8' Main 312-07, Black Satin - housse/30

Plafond Max 2' croix Tee 129-00, blanc - housse/60

Plafond Max 2' croix Tee 129-00, blanc - housse/60

Plafond Max 8' mural 159-00, blanc - 24/caisse

Plafond Max 8' mural 159-00, blanc - 24/caisse

Grille Max 4' Tee 230-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 4' Tee 230-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 220-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 220-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

CeilingMax couvre les vieux plafonds de tuiles, de poutrelles de plancher, de plâtre ou de cloison sèche rapidement et facilement et fonctionne avec n’importe quel standard 2' x 2' ou 2' x 4' tuiles. Fabriqué avec du vinyle de haute qualité, permet d’économiser jusqu'à 6" de hauteur de plafond. CeilingMax est la classe A résistant au feu. Éléments de coordination comprennent le coureur CeilingMax, modèle # 119-00 ou 110-07 ; le Top CeilingMax Hanner 109-00 ; le Tee CeilingMax de croix, modèle # 129-00 ou 120-07 ; et le CeilingMax mural, modèle n° 159-00 ou 150-07.

Fonctionnalités
  • Montage direct système de grille de plafond
  • Enregistre jusqu'à 6" de hauteur de plafond
  • Résistance au feu classe A
  • Qté de cas : 30


Poids &Dimensions

  • Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Hauteur 15/32 en
  • Épaisseur 15/32 en
  • Longueur 96 in (243,84 cm)

Détails du produit

  • Style de montage Surface
  • Quantité par paquet 30
  • Marque Plafond Max
  • Description Plafond Max 8' albums Hanger
  • Matériau Vinyle 
  • Numéro de référence du fabricant 109-00
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 25 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plafond Max 8' Top cintre 109-00, White - housse/30

Plafond Max 8' Top cintre 109-00, White - housse/30

Article nº : WBB872992

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant