Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Plafond Max 8' Runner 119-00, White - housse/30

Plafond Max 8' Runner 119-00, White - housse/30

Article nº : WBB872994

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 305,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dalle de plafond PVC Genèse dérives concepteur 751-00, imperméable à l’eau & lavable, 2' L X 2' W, blanc/housse-12

Dalle de plafond PVC Genèse dérives concepteur 751-00, imperméable à l’eau & lavable, 2' L X 2' W, blanc/housse-12

Plafond Max 2' croix Tee 129-00, blanc - housse/60

Plafond Max 2' croix Tee 129-00, blanc - housse/60

Plafond Max 8' mural 159-00, blanc - 24/caisse

Plafond Max 8' mural 159-00, blanc - 24/caisse

Grille Max 4' Tee 230-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 4' Tee 230-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 220-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 220-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 4' principal 212-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 4' principal 212-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 4' Tee 232-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 4' Tee 232-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 222-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 222-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

USG 2410 Radar™ ClimaPlus™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 48 "x 24"

USG 2410 Radar™ ClimaPlus™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 48 "x 24"

USG 2110 Radar™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 24 "x 24"

USG 2110 Radar™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 24 "x 24"

CeilingMax couvre les vieux plafonds de tuiles, de poutrelles de plancher, de plâtre ou de cloison sèche rapidement et facilement et fonctionne avec n’importe quel standard 2' x 2' ou 2' x 4' tuiles. Fabriqué avec du vinyle de haute qualité, permet d’économiser jusqu'à 6" de hauteur de plafond. CeilingMax est la classe A résistant au feu. Éléments de coordination comprennent le coureur CeilingMax, modèle # 119-00 ou 110-07 ; le Top CeilingMax Hanner 109-00 ; le Tee CeilingMax de croix, modèle # 129-00 ou 120-07 ; et le CeilingMax mural, modèle n° 159-00 ou 150-07.

Fonctionnalités
  • Montage direct système de grille de plafond
  • Enregistre jusqu'à 6" de hauteur de plafond
  • Résistance au feu classe A
  • Qté de cas : 30


Poids &Dimensions

  • Largeur 15/16 en
  • Hauteur 15/16 en
  • Épaisseur 15/16 en
  • Longueur 96 in (243,84 cm)

Détails du produit

  • Style de montage Surface
  • Quantité par paquet 30
  • Marque Plafond Max
  • Description Plafond Max 8' Runner
  • Matériau Vinyle 
  • Numéro de référence du fabricant 119-00
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 25 ans
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
Plafond Max 8' Runner 119-00, White - housse/30

Plafond Max 8' Runner 119-00, White - housse/30

Article nº : WBB872994