Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Pince de fixation HG-Grid, 300-00, blanc, par pièce

Pince de fixation HG-Grid, 300-00, blanc, par pièce

Article nº : WBB873010

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2,13 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Grille Max 2' Tee 220-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 220-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 4' Tee 230-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 4' Tee 230-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 4' Wall 250-00, Utilisation avec 15/16"W Grille, Blanc - Paquet de 25

Grille Max 4' Wall 250-00, Utilisation avec 15/16"W Grille, Blanc - Paquet de 25

Grille Max 4' Tee 232-00, utilisation avec grille 1" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 4' Tee 232-00, utilisation avec grille 1" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 222-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 222-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille de HG est durable et conçu pour les salles de grande humidité, - résistance au feu classe A. En PVC de haute qualité qui ne rouille ou montrent des rayures. Système de grille fonctionne avec n’importe quel standard 2 x 2 pi ou de la dalle de plafond de 2 x 4 pi. Éléments de coordination comprennent 2ft en travers Tee, modèle n° 320-00 ou 320-07 et 8 ft mural, modèle #350-00 ou 350-07, 8ft Main, 312-00 ou 312-07 et maintenez-300-00 de clips sont facultatifs.

Fonctionnalités
  • Conçu pour les environnements très humide ou corrosifs
  • Appréciation de la classe « A » tiré
  • Fonctionne avec la plupart des 2' X 2' ou 2' X 4' dalles de plafond
  • Cette partie ne fonctionne qu’avec le système de quadrillage de vinyle HG
  • Qté de cas : 1


Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque HG-grille
  • Style de montage Suspendu
  • Description Grille de HG maintenez Clips
  • Matériau Vinyle 
  • Numéro de référence du fabricant 300-00
  • Couleur Blanc
  • Numéro de pièce/modèle compatible Utiliser uniquement avec système de grille de HG vinyle

Garantie

  • Garantie 25 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

HG-grille 8' Main 312-00, White - housse/30

399,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

HG-grille 8' Main 312-07, Black Satin - housse/30

579,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

T de 2 pi HG-Grid 320-00, blanc – 60/caisse

135,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

HG-grille 2' Tee 320-07, Black Satin - housse/60

159,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Pince de fixation HG-Grid, 300-00, blanc, par pièce

Pince de fixation HG-Grid, 300-00, blanc, par pièce

Article nº : WBB873010

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant