Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

HG-grille 2' Tee 320-07, Black Satin - housse/60

HG-grille 2' Tee 320-07, Black Satin - housse/60

Article nº : WBB873012

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 159,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plafond Max 2' croix Tee 129-00, blanc - housse/60

Plafond Max 2' croix Tee 129-00, blanc - housse/60

Dalle de plafond PVC Genèse dérives concepteur 751-00, imperméable à l’eau & lavable, 2' L X 2' W, blanc/housse-12

Dalle de plafond PVC Genèse dérives concepteur 751-00, imperméable à l’eau & lavable, 2' L X 2' W, blanc/housse-12

Grille Max 4' Tee 230-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 4' Tee 230-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 220-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 220-00, utilisation avec grille 15/16" W, blanc - paquet de 25

Grille Max 4' Tee 232-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 4' Tee 232-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 4' principal 212-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 4' principal 212-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 222-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

Grille Max 2' Tee 222-07, utilisation avec grille 1" W, noir - paquet de 25

USG 2410 Radar™ ClimaPlus™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 48 "x 24"

USG 2410 Radar™ ClimaPlus™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 48 "x 24"

USG 2110 Radar™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 24 "x 24"

USG 2110 Radar™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 24 "x 24"

Grille de HG est durable et conçu pour les salles de grande humidité, - résistance au feu classe A. En PVC de haute qualité qui ne rouille ou montrent des rayures. Système de grille fonctionne avec n’importe quel standard 2 x 2 pi ou de la dalle de plafond de 2 x 4 pi. Éléments de coordination comprennent 2ft en travers Tee, modèle n° 320-00 ou 320-07 et 8 ft mural, modèle #350-00 ou 350-07, 8ft Main, 312-00 ou 312-07 et maintenez-300-00 de clips sont facultatifs.

Fonctionnalités
  • Conçu pour les environnements très humide ou corrosifs
  • Appréciation de la classe « A » tiré
  • Fonctionne avec la plupart des 2' X 2' ou 2' X 4' dalles de plafond
  • Qté de cas : 60


Poids &Dimensions

  • Largeur 15/16 en
  • Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Épaisseur 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Longueur 23 in (58,42 cm)

Détails du produit

  • Marque HG-grille
  • Quantité par paquet 60
  • Style de montage Suspendu
  • Description Grille de HG 2' Tee
  • Matériau Vinyle 
  • Numéro de référence du fabricant 320-07
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 25 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
HG-grille 2' Tee 320-07, Black Satin - housse/60

HG-grille 2' Tee 320-07, Black Satin - housse/60

Article nº : WBB873012

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant