Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Justrite® 28673 4 tambour EcoPolyBlend™ ligne basse palette

Justrite® 28673 4 tambour EcoPolyBlend™ ligne basse palette

Article nº : WBB875181

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 925,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ultra dur P1 haut déversement Pallet® 1 verrouillage confinement unité tambour 9641 - avec vidange

Ultra dur P1 haut déversement Pallet® 1 verrouillage confinement unité tambour 9641 - avec vidange

Plateforme modulaire pour confinement de déversement à 4 barils Eagle 1634 - 2 pièces - jaune, sans drain

Plateforme modulaire pour confinement de déversement à 4 barils Eagle 1634 - 2 pièces - jaune, sans drain

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

Ultra Hard Top P2 Plus® 2 tambour plein air unité de confinement verrouillage 9612 - sans grever

Ultra Hard Top P2 Plus® 2 tambour plein air unité de confinement verrouillage 9612 - sans grever

EcoPolyBlend™ Low Line palettes sont faits de 100 % recyclé polyéthylène - seulement 9"(23mm) de hauteur, ils offrent une hauteur confortable de travail au cours des activités de collecte de pompage ou de déchets. En option rampe palette simplifie le chargement. Inclut une garantie limitée de l’année 1.

Poids &Dimensions

  • Largeur 55 in (139,7 cm)
  • Hauteur 9 in (22,86 cm)
  • Poids 82,4 lbs (37,45 kg)
  • Longueur 55 in (139,7 cm)
  • Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Drain Non
  • Capacité 79 gal (299,05 l)
  • Type Palette de confinement à profil bas
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Justrite
  • Matériau Polyéthylène
  • Style EcoPolyBlend™
  • Numéro de référence du fabricant 28673
  • Capacité du tambour 4 (15,14 l)
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications EPA, SPCC, NFPA feu 1 Code, OSHA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Justrite® 28673 4 tambour EcoPolyBlend™ ligne basse palette

Justrite® 28673 4 tambour EcoPolyBlend™ ligne basse palette

Article nº : WBB875181

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant