Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kit de Protection Justrite® 8214 basculement (utilisation avec entonnoir 08207 ou 08205)

Kit de Protection Justrite® 8214 basculement (utilisation avec entonnoir 08207 ou 08205)

Article nº : WBB875545

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 685,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Entonnoir Justrite® 8207 10-3/4 po D, acier - Couvercle à fermeture automatique et pare-flamme de 6 po

Entonnoir Justrite® 8207 10-3/4 po D, acier - Couvercle à fermeture automatique et pare-flamme de 6 po

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables

Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables

Justrite® 8202, diam. de 4 1/2 po Entonnoir en acier – couvercle à fermeture manuelle et pare-flammes de 1 po

Justrite® 8202, diam. de 4 1/2 po Entonnoir en acier – couvercle à fermeture manuelle et pare-flammes de 1 po

Entonnoir 2-1/2 Gallon Justrite® 28680 pour Non-matières inflammables

Entonnoir 2-1/2 Gallon Justrite® 28680 pour Non-matières inflammables

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Kit de Protection au Justrite® 08214

Système de Protection de renversement offre une protection supplémentaire contre les déversements et l’explosion.

Si Simple et sécurisé !
1. verser le liquide dans l’entonnoir. Fermer le couvercle et loquet.
2. Enfoncez la poignée pour ouvrir manuellement le robinet à boisseau sphérique.
3. relâcher la poignée pour fermer automatiquement la soupape, le tambour d’étanchéité.

Système de Protection de renversement a toutes les fonctionnalités de sécurité du Justrite® n° 08207, avec l’ajout d’un robinet à fermeture automatique et un adaptateur d’évent de l’entonnoir. Le filetage de robinet à tournant sphérique à fermeture automatique intégral dans une 2" tambour Bonde et réduit les émissions de vapeur ainsi qu’à prévenir les déversements si le tambour est renversé accidentellement. Cela le rend idéal pour les zones sujettes aux tremblements de terre. Le système comprend un adaptateur de ventilation distinct en laiton qui s’insère dans la bonde de tambour ¾" pour alléger la pression / dépression pour la protection contre la rupture du tambour ou d’explosion. Inclut une garantie limitée de l’année 1.

Remarque : pour une utilisation avec entonnoir® Justrite 08207 ou 08205

Poids &Dimensions

  • Poids 10 lbs (4,55 kg)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Justrite
  • Assemblage requis Non
  • Matériau En laiton
  • Numéro de référence du fabricant 08214
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications FM approuvé
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit de Protection Justrite® 8214 basculement (utilisation avec entonnoir 08207 ou 08205)

Kit de Protection Justrite® 8214 basculement (utilisation avec entonnoir 08207 ou 08205)

Article nº : WBB875545