Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Crochets « S » métalliques, 1 "L X.080" dia., Bright-plaqué acier, qté par paquet : 25

Crochets « S » métalliques, 1 "L X.080" dia., Bright-plaqué acier, qté par paquet : 25

Article nº : WBB897848

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

0,07 $ ch.

Quantité minimale: 45

Prix: 1,75 $ / Pkg de 25

Quantité

Les clients ont également été consultés

Enlever les crochets en « S », 1-3/4" L X.080" dia., ouvert fin - acier zingué, qté par paquet : 100

Enlever les crochets en « S », 1-3/4" L X.080" dia., ouvert fin - acier zingué, qté par paquet : 100

Crochets en « S », en métal 1-3/4" L X.135" diamètre, en acier chromé brillant, qté par paquet : 100

Crochets en « S », en métal 1-3/4" L X.135" diamètre, en acier chromé brillant, qté par paquet : 100

Sécuriser le Twist métal plafond boucle, 7/16" boucle de diamètre, 1-1/2" L, qté par paquet : 100

Sécuriser le Twist métal plafond boucle, 7/16" boucle de diamètre, 1-1/2" L, qté par paquet : 100

Grip-Tite™ fil encastré porte-affiche, 1-3/8" L x 1-3/8" W, Clear

Grip-Tite™ fil encastré porte-affiche, 1-3/8" L x 1-3/8" W, Clear

Kit d’organisateur de salle pegboard 900945-WHT approuvé mondialement, matériel inclus, blanc opaque, 1 pièces

Kit d’organisateur de salle pegboard 900945-WHT approuvé mondialement, matériel inclus, blanc opaque, 1 pièces

Heavy Duty Double barre porte-vêtement (K41) w / V-Brace - Chrome

Heavy Duty Double barre porte-vêtement (K41) w / V-Brace - Chrome

Systèmes d’affichage clip Strip plafond utilisent plafond espace comme une zone d’affichage optimale. Pour une utilisation avec des connecteurs différents de plafond, idéal pour relier les signes ensemble, Bright-plaqué acier finition, norme : 1" L x. 080" dia.

Poids &Dimensions

  • Diamètre 0,08 po (.2 cm)
  • Longueur 1 in (2,54 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Clip Strip Corp.
  • Description Crochets en « S » en métal
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant SH-100
  • Couleur Argent
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : projet de loi

    Date de : Avril 23, 2019

    s grands crochets
    Votre commentaire :
    Nous avons utilisé pour accrocher la protection contre les grilles de plafond de baisse. Ils ont travaillé très bien pour ce projet
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

45 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Crochets « S » métalliques, 1 "L X.080" dia., Bright-plaqué acier, qté par paquet : 25

Crochets « S » métalliques, 1 "L X.080" dia., Bright-plaqué acier, qté par paquet : 25

Article nº : WBB897848

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Crochets « S » métalliques, 1 "L X.080" dia., Bright-plaqué acier, qté par paquet : 25
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant