Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Montant de chariot Little Giant®, 004-0223 pour plateforme de 72 po L.

Montant de chariot Little Giant®, 004-0223 pour plateforme de 72 po L.

Article nº : WBB899646

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 329,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 329,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 315,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chariot de cloison sèche industrielle mondiale, terrasse de 12 « x48 », capacité de™ 2 400 lb

Chariot de cloison sèche industrielle mondiale, terrasse de 12 « x48 », capacité de™ 2 400 lb

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Chariot réglable pour panneaux et feuilles Little Giant® APT-2448-6PY, 24 x 48

Chariot réglable pour panneaux et feuilles Little Giant® APT-2448-6PY, 24 x 48

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Adjustable Panel - Sheet Mover Truck 2000 Lb. Capacité 48x24

Global Industrial™ Adjustable Panel - Sheet Mover Truck 2000 Lb. Capacité 48x24

Chariot pour panneaux et feuilles de cadre « A » Little Giant® AF-3672-2R, 72 x 36, capacité de charge de 2000 lb

Chariot pour panneaux et feuilles de cadre « A » Little Giant® AF-3672-2R, 72 x 36, capacité de charge de 2000 lb

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Deluxe Mail and Office File Cart 250 Lb. Capacité

Global Industrial™ Deluxe Mail and Office File Cart 250 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Peu Giant® camion panneau vertical pour ponts 72" L

Montants supplémentaires pour le stockage supplémentaire

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Hauteur 28 in (71,12 cm)
  • Poids 21 lbs (9,55 kg)
  • Longueur 72 in (182,88 cm)

Détails du produit

  • Type Vertical H 27" supplémentaires pour pont 72" L
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Little Giant
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 004-0223
  • Type de construction All-Welded
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Montant de chariot Little Giant®, 004-0223 pour plateforme de 72 po L.

Montant de chariot Little Giant®, 004-0223 pour plateforme de 72 po L.

Article nº : WBB899646

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant