Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

E-Z tri tri Table (Top vendu séparément)

E-Z tri tri Table (Top vendu séparément)

Article nº : WBB900121

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 089,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

E-Z tri courrier supplémentaires plateaux

E-Z tri courrier supplémentaires plateaux

Dessus de Table de salle de courrier (cadre de tableau vendu séparément)

Dessus de Table de salle de courrier (cadre de tableau vendu séparément)

Montage de la salle du courrier

Montage de la salle du courrier

Faire fonctionner la vie Sort E-Z E-Zier trieur de courrier prend en charge jusqu'à 500 livres sur jambes ultra-épais 1-1/2" en acier. La surface de la table s’ajuste 28" à 36" de haut et comprend une tablette qui a une cote de 14" et 150 lb capacité d’espace de stockage supplémentaire. Utiliser la table de tri avec le dessus de Table (modèle 7750GR). Piétement et plateau vendu séparément.

Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Longueur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 36 in (91,44 cm)

Détails du produit

  • pays Made in USA
  • Assemblage requis Non
  • Nombre de compartiments 1
  • Marque Safco
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 7749BL
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie

Conformité et certifications

  • Certifications Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Magnétique Write-On étiquette, 1 "x 3" (25 pcs/paquet)

20,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Module de trieur de courrier

919,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Interion® Tabouret en plastique - Hauteur réglable - Noir

146,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
E-Z tri tri Table (Top vendu séparément)

E-Z tri tri Table (Top vendu séparément)

Article nº : WBB900121

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant