Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bouteille d’eau en plastique à large ouverture Ergodyne Chill-Its®, 1 litres, noir, 13152

Bouteille d’eau en plastique à large ouverture Ergodyne Chill-Its®, 1 litres, noir, 13152

Article nº : WBB910913

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 23,75 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-20 23,75 $ ch.
  • Acheter 21+ 22,50 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ergodyne Chill-Its® en plastique large bouche bouteille d’eau, 1 litre, Orange, 13151

Ergodyne Chill-Its® en plastique large bouche bouteille d’eau, 1 litre, Orange, 13151

Ergodyne® Chill-Its® Hi-Vis profil bas Hydration Pack, chaux, 2 litre

Ergodyne® Chill-Its® Hi-Vis profil bas Hydration Pack, chaux, 2 litre

Ergodyne® Chill-Its® Low Profile hydratation Pack, noir, 2 litres

Ergodyne® Chill-Its® Low Profile hydratation Pack, noir, 2 litres

Gilet à refroidissement par évaporation Ergodyne® Chill-Its® 6665, lime, TG

Gilet à refroidissement par évaporation Ergodyne® Chill-Its® 6665, lime, TG

Sqwincher® concentré limonade - 64 oz - donne 5 Gallons

Sqwincher® concentré limonade - 64 oz - donne 5 Gallons

Sqwincher® concentré Orange - 64 oz - donne 5 Gallons

Sqwincher® concentré Orange - 64 oz - donne 5 Gallons

Sqwincher® concentré mélangé Berry - 64 oz - donne 5 Gallons

Sqwincher® concentré mélangé Berry - 64 oz - donne 5 Gallons

Bouteille d’eau en plastique à® large ouverture Chill-Its® 5151, 34 oz / 1000 ml, noir

Le Chill-Its® 5151 Plastic Water Bottle est une solution durable et portable pour vous garder hydraté en dehors d'une source d'eau, sur ou hors du travail. Fabriquée en plastique copolyester Tritan sans BPA à 100 %, cette bouteille d'eau réutilisable de 34 oz / 1000 ml est incroyablement résistante aux impacts et à la chaleur élevée et à l'humidité, aidant à prévenir les taches et les odeurs conservées (yuck). Un design ergonomique élégant signifie qu'il s'intègre dans la plupart des porte-gobelets standard pour une utilisation facile à lui seul. L'ouverture Durable et à l'épreuve des fuites DualCap a une large bouche pour le remplissage avec de la glace, et un bec plus petit pour contrôler le flux pour boire. Disponible en orange, noir ou citron vert, cette bouteille d’eau en plastique sans BPA est un ajout nécessaire à votre journée de travail, à vos déplacements quotidiens et à votre mode de vie actif.

Caractéristiques :
  • BPA Gratuit: Fabriqué avec un plastique tristan copolyester résistant à l'impact
  • Résistant aux odeurs avec une durabilité accrue à la chaleur et à l'humidité élevées
  • L'ouverture dualCap comporte la bouche large pour le remplissage avec la glace et le bec plus petit pour boire
  • Ajustement universel : Conception élégante pour les porte-gobelets à capuchon standard
  • À l'épreuve des fuites lorsque le bouchon est hermétiquement fermé
  • Portez la boucle se fixe à votre sac pour un voyage facile
  • ID de nom pour éviter d'échanger des roucoulements
  • Facile à nettoyer et lave-vaisselle sans danger
  • Capacité de remplissage: 34 oz/1000ml

Poids &Dimensions

  • Taille 1 litres

Détails du produit

  • Type Bouteille d’eau
  • Marque Ergodyne
  • Quantité par paquet 1
  • Description Bouteille d’eau de bouche large
  • Matériau Plastique de Copolyester Tritan résistant aux chocs Tough (sans BPA)
  • Nom commercial Chill-Its®
  • Numéro de référence du fabricant 13152
  • Capacité 1 litres
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bouteille d’eau en plastique à large ouverture Ergodyne Chill-Its®, 1 litres, noir, 13152

Bouteille d’eau en plastique à large ouverture Ergodyne Chill-Its®, 1 litres, noir, 13152

Article nº : WBB910913

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bouteille d’eau en plastique à large ouverture Ergodyne Chill-Its®, 1 litres, noir, 13152
    Bouteille d’eau en plastique à large ouverture Ergodyne Chill-Its®, 1 litres, noir, 13152
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant