Souvent achetés ensemble
Prix : 149,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 149,95 $ ch.
- Acheter 4+ 139,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 24-1/4 po (61,6 cm)
- Profondeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Épaisseur 1-3/4 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Collection Traditionnel
- Description Panneau de cloison de bureau
- Assemblage requis Non
- Style de partition Non-poudré sans Base
- Fenêtre de Non
- Type Full Fabric
- Type de partition Panneau standard
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 277660BL
- Couleur Bleu
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
-
Faire la connexion
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
279,95 $
Interion® 3 Way Connector For 42" Panel With Filler
Article nº : 248990
Pas encore évalué
33,95 $
Interion® kit de connecteur 3 voies bas-haut pour la partition office à panneau bas de 42"H
Article nº : 240256
Pas encore évalué
33,95 $
59,95 $
343,95 $
339,95 $
Interion® 2 Drawer Box/File Pedestal - Charbon avec gray Cushion Top
Article nº : 695610
Pas encore évalué
379,95 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
279,95 $
70,95 $
38,95 $
Global Industrial™ Glass Cubicle Calendar Dry Erase Board, Mensuel, 24"W x 14"H
Article nº : 695820
Pas encore évalué
70,95 $
Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 42" H, bleu
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires