Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Interion® 18" Steel Work Stool with Hardboard Seat - Backless - Black - Pack of 2

Interion® 18" Steel Work Stool with Hardboard Seat - Backless - Black - Pack of 2

Article nº : WBB957803

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 119,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® 24"H Steel Work Stool with Hardboard Seat - Backless - Black - Pack of 2

Interion® 24"H Steel Work Stool with Hardboard Seat - Backless - Black - Pack of 2

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Interion® Tabouret en plastique - Hauteur réglable - Noir

Interion® Tabouret en plastique - Hauteur réglable - Noir

Global Industrial™ Mobile Reversible Whiteboard - 48 x 36 - Acier - Cadre Argent

Global Industrial™ Mobile Reversible Whiteboard - 48 x 36 - Acier - Cadre Argent

Interion® 18"H Hardboard Stool, Pack de 2

La construction durable et la conception classique de ces tabourets lourds d’Interion® By Global Industrial sont idéales pour les lieux pratiques comme les salles d’art, les laboratoires scientifiques, l’économie domestique ou les salles de classe. Ces tabourets fiables disposent d’un châssis robuste en acier de calibre 18 tubes solidement soudé à un baquet de siège de diamètre 14". Rivés à la poêle sont fermes, autour des sièges de Masonite qui ne seront pas se déformer, puce ou crack car elles fournissent des années d’utilisation fiable. Les anneaux de repose-pieds sont solidement collés à chaque jambe avec quatre points de contact de puits de tache. Inclut les glissements de jambe en polypropylène non-marring. Combine bien avec « Table H 30. Est livré dans un pack de 2 selles.

Ajouter des accessoires :
  • Dossier - 695734
  • Pieds réglables en hauteur - B2056184


  • Poids &Dimensions

    • Plage de hauteur d’assise 18 - 18 pouces
    • Hauteur maximale du siège 18 in (45,72 cm)
    • Largeur du siège 14 in (35,56 cm)
    • Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
    • Base 4 jambes
    • Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
    • Hauteur minimale du siège 18 in (45,72 cm)
    • Type de réglage en hauteur Manuelle

    Détails du produit

    • Antimicrobien Non
    • Repose-pieds inclus Oui
    • Assemblage requis Non
    • Famille de couleurs de siège Naturel
    • Type Magasiner les tabourets
    • Quantité par paquet 2
    • Roulettes incluses Non
    • Type de bras Sans bras
    • Matériau du siège Panneau de fibres
    • Collection Traditionnel
    • Mobile ou stationnaire Immobile
    • Famille de couleurs d’image Noir
    • Marque Interion par Global Industrial
    • Type de dossier Dos-nu
    • Série Interion
    • Numéro de référence du fabricant B957803
    • Couleur Naturel
    • Matériau de cadre Acier

    Garantie

    • Garantie 10 ans

    Conformité et certifications

    • Certifications MAS/ANDI BIFMA
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Dossier en acier pour les tabourets Interion® Shop - Noir

    52,95 $

    1 l’élément (s) ajouté au chariot.

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Interion® 18" Steel Work Stool with Hardboard Seat - Backless - Black - Pack of 2

    Interion® 18" Steel Work Stool with Hardboard Seat - Backless - Black - Pack of 2

    Article nº : WBB957803

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant