Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Interion® 24"H Steel Work Stool with Hardboard Seat - Backless - Black - Pack of 2

Interion® 24"H Steel Work Stool with Hardboard Seat - Backless - Black - Pack of 2

Article nº : WBB957804

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 209,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Cork Bulletin Board - 48 x 36 - Cadre en aluminium

Global Industrial™ Cork Bulletin Board - 48 x 36 - Cadre en aluminium

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Interion® Tabouret en plastique - Hauteur réglable - Noir

Interion® Tabouret en plastique - Hauteur réglable - Noir

Interion® 24"H Hardboard Stool, Pack de 2

La construction durable et la conception classique de ces tabourets lourds d’Interion® By Global Industrial sont idéales pour les lieux pratiques comme les salles d’art, les laboratoires scientifiques, l’économie domestique ou les salles de classe. Ces tabourets fiables disposent d’un châssis robuste en acier de calibre 18 tubes solidement soudé à un baquet de siège de diamètre 14". Rivés à la poêle sont fermes, autour des sièges de Masonite qui ne seront pas se déformer, puce ou crack car elles fournissent des années d’utilisation fiable. Les anneaux de repose-pieds sont solidement collés à chaque jambe avec quatre points de contact de puits de tache. Inclut les glissements de jambe en polypropylène non-marring. Combine bien avec « Table H 36. Est livré dans un pack de 2 selles.

Ajouter des accessoires :
  • Dossier - 695734
  • Pieds réglables en hauteur - B2056184


  • Poids &Dimensions

    • Plage de hauteur d’assise 24 - 24 pouces
    • Hauteur maximale du siège 24 in (60,96 cm)
    • Largeur du siège 14 in (35,56 cm)
    • Hauteur du siège 24 in (60,96 cm)
    • Base 4 jambes
    • Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
    • Hauteur minimale du siège 24 in (60,96 cm)
    • Type de réglage en hauteur Manuelle

    Détails du produit

    • Antimicrobien Non
    • Repose-pieds inclus Oui
    • Assemblage requis Non
    • Famille de couleurs de siège Naturel
    • Type Magasiner les tabourets
    • Quantité par paquet 2
    • Roulettes incluses Non
    • Type de bras Sans bras
    • Matériau du siège Panneau de fibres
    • Collection Traditionnel
    • Mobile ou stationnaire Immobile
    • Famille de couleurs d’image Noir
    • Marque Interion par Global Industrial
    • Type de dossier Dos-nu
    • Série Interion
    • Numéro de référence du fabricant B957804
    • Couleur Naturel
    • Matériau de cadre Acier

    Garantie

    • Garantie 10 ans

    Conformité et certifications

    • Certifications MAS/ANDI BIFMA
    Commentaire du client

    4,0 

    • 5 étoile(s)

      0
    • 4 étoile(s)

      1
    • 3 étoile(s)

      0
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : Frances

      Date de : Avril 23, 2019

      Tabouret de Hevy duty
      Votre commentaire :
      hauteur idéale, vigoureux et va bien à la hauteur de ma table de salle à déjeuner
    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Dossier en acier pour les tabourets Interion® Shop - Noir

    52,95 $

    1 l’élément (s) ajouté au chariot.

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Interion® 24"H Steel Work Stool with Hardboard Seat - Backless - Black - Pack of 2

    Interion® 24"H Steel Work Stool with Hardboard Seat - Backless - Black - Pack of 2

    Article nº : WBB957804

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant