Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

48" direction poignée 480006 pour plafond de 2 0 lb. Wesco® HeviMover™

48" direction poignée 480006 pour plafond de 2 0 lb. Wesco® HeviMover™

Article nº : WB987822

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 87,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ (2) Meubles hydrauliques à main Mobile Dollies, capacité de 3950 lb

Global Industrial™ (2) Meubles hydrauliques à main Mobile Dollies, capacité de 3950 lb

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Wesco® HeviMover™ Machine à rouleaux 480002 8000 lb capacité

Wesco® HeviMover™ Machine à rouleaux 480002 8000 lb capacité

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Couvertures de déménagement matelassées FP2009 ProMulti American Moving Supplies , qté par paquet : 12

Couvertures de déménagement matelassées FP2009 ProMulti American Moving Supplies , qté par paquet : 12

Capacité de WESCO® HeviMover™ Machine à rouleaux 480003 15 000 lb

Capacité de WESCO® HeviMover™ Machine à rouleaux 480003 15 000 lb

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

POIGNÉES en option direction de Wesco® HeviMover™ MACHINE rouleau

Poignée de direction en option aide avec le positionnement et le mécanisme de déplacement des chariots de direction. Pour 2000 lb capacité Machine à rouleaux seulement.

Poids &Dimensions

  • Poids 7 lbs (3,18 kg)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Wesco
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Style Pour modèle Global 987816
  • Numéro de référence du fabricant 480006
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
48" direction poignée 480006 pour plafond de 2 0 lb. Wesco® HeviMover™

48" direction poignée 480006 pour plafond de 2 0 lb. Wesco® HeviMover™

Article nº : WB987822

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant