Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

48" direction poignée 480008 pour 8000, 15 000 & 30 000 lb Wesco® HeviMover™

Vendre le prix est pour poignée 1

48" direction poignée 480008 pour 8000, 15 000 & 30 000 lb Wesco® HeviMover™

Article nº : WB987824

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 97,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ (2) Meubles hydrauliques à main Mobile Dollies, capacité de 3950 lb

Global Industrial™ (2) Meubles hydrauliques à main Mobile Dollies, capacité de 3950 lb

Capacité de WESCO® HeviMover™ Machine à rouleaux 480003 15 000 lb

Capacité de WESCO® HeviMover™ Machine à rouleaux 480003 15 000 lb

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Wesco® HeviMover™ Machine à rouleaux 480002 8000 lb capacité

Wesco® HeviMover™ Machine à rouleaux 480002 8000 lb capacité

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Couvertures de déménagement matelassées FP2009 ProMulti American Moving Supplies , qté par paquet : 12

Couvertures de déménagement matelassées FP2009 ProMulti American Moving Supplies , qté par paquet : 12

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

POIGNÉES en option direction de Wesco® HeviMover™ MACHINE rouleau

Poignée de direction en option aide avec le positionnement et le mécanisme de déplacement des chariots de direction. Pour 8000, 15 000 30 000 lb capacité et rouleaux de Machine seulement.

Poids &Dimensions

  • Poids 7 lbs (3,18 kg)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)

Détails du produit

  • Marque Wesco
  • Quantité par paquet 1
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Style Pour modèle Global 987817, 987818, 987819
  • Numéro de référence du fabricant 480008
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
48" direction poignée 480008 pour 8000, 15 000 & 30 000 lb Wesco® HeviMover™

48" direction poignée 480008 pour 8000, 15 000 & 30 000 lb Wesco® HeviMover™

Article nº : WB987824

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant