Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

36" Bar tournant 480009 pour 8000, 15 000, 30 000 & lb Wesco® HeviMover™

HeviMover Machine rouleau illustré

36" Bar tournant 480009 pour 8000, 15 000, 30 000 & lb Wesco® HeviMover™

Article nº : WB987825

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 149,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ (2) Meubles hydrauliques à main Mobile Dollies, capacité de 3950 lb

Global Industrial™ (2) Meubles hydrauliques à main Mobile Dollies, capacité de 3950 lb

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Wesco® HeviMover™ Machine à rouleaux 480002 8000 lb capacité

Wesco® HeviMover™ Machine à rouleaux 480002 8000 lb capacité

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Capacité de WESCO® HeviMover™ Machine à rouleaux 480003 15 000 lb

Capacité de WESCO® HeviMover™ Machine à rouleaux 480003 15 000 lb

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

ROULEAUX de MACHINE tournant BAR FOR Wesco facultatif® HeviMover™

Bar tournant en option aide avec rotation des plaques supérieures utilisées sur movers machines haut pivotant. Pour 8000, 15 000 30 000 lb capacité et rouleaux de Machine seulement.

Poids &Dimensions

  • Longueur 36 in (91,44 cm)
  • Poids 14,5 lbs (6,59 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Wesco
  • Matériau Acier
  • Style Pour modèle Global 987817, 987818, 987819
  • Numéro de référence du fabricant 480009
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
36" Bar tournant 480009 pour 8000, 15 000, 30 000 & lb Wesco® HeviMover™

36" Bar tournant 480009 pour 8000, 15 000, 30 000 & lb Wesco® HeviMover™

Article nº : WB987825

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant