Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Finition Thompson 108017-3 S6 moteur, remplacement des piles & chargeur - 115V

Finition Thompson 108017-3 S6 moteur, remplacement des piles & chargeur - 115V

Article nº : WBB972319

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 679,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ensemble de pompe à tambour de 40 po Finish Thompson DEFP019, tuyau en polypro, arbre en acier inoxydable, 115 V

Ensemble de pompe à tambour de 40 po Finish Thompson DEFP019, tuyau en polypro, arbre en acier inoxydable, 115 V

Finition Thompson DEFV006 40" tambour pompe Kit - EconoPump Tube - Inconel arbre - moteur de projections 115V

Finition Thompson DEFV006 40" tambour pompe Kit - EconoPump Tube - Inconel arbre - moteur de projections 115V

Finition Thompson DEFP018 40" pompe Drum Kit - Tube Polypro - SS arbre - moteur pneumatique - PVC tuyau & Pince

Finition Thompson DEFP018 40" pompe Drum Kit - Tube Polypro - SS arbre - moteur pneumatique - PVC tuyau & Pince

Finition Thompson DPFS073 40" Drum Kit - Tube de la pompe en acier inoxydable - 115V ODP moteur pompe

Finition Thompson DPFS073 40" Drum Kit - Tube de la pompe en acier inoxydable - 115V ODP moteur pompe

Finition Thompson S6 moteur, remplacement des piles & chargeur - 115V - 108017-3

Remplacement de moteur & batterie rechargeable pour moteur Rechargeable & pompe Kits, DEFP044, DEFV015 & DEFS018.

Poids &Dimensions

  • Longueur 5-3/8 po (13,65 cm)
  • Hauteur 5-3/8 po (13,65 cm)
  • Poids 3 lbs (1,36 kg)

Détails du produit

  • Taux de distribution 14 GAL/MIN
  • Type Moteur rechargeable
  • Marque Terminez Thompson.
  • Type de produit Moteur
  • Vitesse 8000 - 12 000 tr/min
  • Matériau Nylon
  • Puissance 12V, HP 1/8
  • Numéro de référence du fabricant 108017-3
  • Viscosité maximale 100
  • AVC/Gpm/Révolution GAL/MIN
  • Couleur Gris
  • Matériau du corps Nylon

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications CE
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Finition Thompson 108017-3 S6 moteur, remplacement des piles & chargeur - 115V

Finition Thompson 108017-3 S6 moteur, remplacement des piles & chargeur - 115V

Article nº : WBB972319

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant