Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Finition chargeur Thompson 108144 - 115V

Finition chargeur Thompson 108144 - 115V

Article nº : WBB972322

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 125,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Pompe à tambour et siphon Action Pump 4005 pour huile légère, kérosène, produits chimiques à base d'eau

Pompe à tambour et siphon Action Pump 4005 pour huile légère, kérosène, produits chimiques à base d'eau

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Action pompe haute viscosité manuels à levier tambour pompe 3006

Action pompe haute viscosité manuels à levier tambour pompe 3006

Pompe à tambour et siphon Action Pump 5000 pour huile légère, kérosène, produits chimiques à base d'eau

Pompe à tambour et siphon Action Pump 5000 pour huile légère, kérosène, produits chimiques à base d'eau

Pompe à piston Action Pump 1462 pour fluides non corrosifs – convient aux tonnelets de 5 gal

Pompe à piston Action Pump 1462 pour fluides non corrosifs – convient aux tonnelets de 5 gal

Pompe à piston Action Pump 316T pour liquides corrosifs

Pompe à piston Action Pump 316T pour liquides corrosifs

Ensemble de pompe à tambour de 40 po Finish Thompson DEFP019, tuyau en polypro, arbre en acier inoxydable, 115 V

Ensemble de pompe à tambour de 40 po Finish Thompson DEFP019, tuyau en polypro, arbre en acier inoxydable, 115 V

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Finition Thompson DEFP018 40" pompe Drum Kit - Tube Polypro - SS arbre - moteur pneumatique - PVC tuyau & Pince

Finition Thompson DEFP018 40" pompe Drum Kit - Tube Polypro - SS arbre - moteur pneumatique - PVC tuyau & Pince

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Chargeur Thompson de finition - 115V - 108144

Chargeur de remplacement pour DEFP044, DEFV015 & DEFS018.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)
  • Longueur 4-1/2 po (11,43 cm)

Détails du produit

  • Type Chargeur
  • Marque Terminez Thompson.
  • Type de produit Accessoire
  • Numéro de référence du fabricant 108144
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications CE, UL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Finition chargeur Thompson 108144 - 115V

Finition chargeur Thompson 108144 - 115V

Article nº : WBB972322

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant