Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close

Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close

Article nº : WB270255

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
  • Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

    1 710,00 $

  • Global Industrial™ Chariot élévateur cylindre soudifiable, Mobile Pour 4 cylindres

    999,00 $

  • Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

    209,95 $

Prix : 1 585,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 1 585,00 .
  • Achetez 6-10 1 499,00 .
  • Acheter 11+ 1 459,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire de rangement global industriel™ cylindre avec porte unique fermée manuelle, bouchon de 9 cylindres.

Armoire de rangement global industriel™ cylindre avec porte unique fermée manuelle, bouchon de 9 cylindres.

Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Capacity, Assembled

Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Capacity, Assembled

Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet SGL Door Vertical 9 Cylinder Capacity Assembled

Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet SGL Door Vertical 9 Cylinder Capacity Assembled

Armoire à bacs de rangement pour pièces Durham 363-95, acier, devant ouvert, 72 compartiments

Armoire à bacs de rangement pour pièces Durham 363-95, acier, devant ouvert, 72 compartiments

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H

Armoire de rangement à deux portes pour cylindres, capacité de 18 cylindres, vertical

Armoires de rangement de cylindre sont faits de solide en acier 14 calibre haut et en bas pour la force. Dispose 1-8/1/3 "16 x » élargi ou des portes métalliques et sur les côtés qui permettent une ventilation et de la visibilité du contenu. Manteau de poudre de sécurité résistant à l’acide et de rouille jaune terminer pour la longévité de longue durée. Moraillon cadenas conserve le contenu sécurisé pour stocker des citernes et bouteilles à air comprimé/gaz la sécurité. (cadenas non inclus). Loqueteaux magnétiques garder les portes fermés en toute sécurité lorsqu’ils sont ne pas bloqués. Armoire acceptera 20 lb et les bouteilles de GPL 33 lb. Armoires verticales acceptent tous les vérins standards. Comprend la chaîne pour tenir les bouteilles en place. Panneau « DANGER des matériaux inflammables » est situé sur l’ou les portes. Pré-perforé traîne des trous dans les pieds d’ancrage au sol. Se conformer à la réglementation OSHA 1910.110. Facilité de montage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 65 in (165,1 cm)
  • Poids 392,4 lbs (178,36 kg)
  • Taille du cylindre 20 ou 33 lb.

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 0
  • Capacité 18 cylindres
  • Nombre d’étagères fixes 1
  • Type de construction À assembler
  • Nombre de portes 2
  • Type Cabinet de cylindre
  • Type de cylindre GPL
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Type de porte Fermeture manuelle
  • Type de base Jambes
  • Matériau Acier
  • Style Vertical
  • Numéro de référence du fabricant 270255
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close

Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close

Article nº : WB270255

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
    Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
    Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
    Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
    Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
    Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
    Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
    Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
    Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
    Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
    Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
    Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
    Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
    Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant