Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Armoire de rangement global industriel™ cylindre avec porte unique fermée manuelle, bouchon de 9 cylindres.

Armoire de rangement global industriel™ cylindre avec porte unique fermée manuelle, bouchon de 9 cylindres.

Article nº : WB270256

(7)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Armoire de rangement global industriel™ cylindre avec porte unique fermée manuelle, bouchon de 9 cylindres.
  • Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

    1 710,00 $

  • Global Industrial™ Chariot élévateur cylindre soudifiable, Mobile Pour 4 cylindres

    999,00 $

  • Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

    209,95 $

Prix : 829,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 829,00 $ ch.
  • Achetez 6-10 779,00 $ ch.
  • Acheter 11+ 759,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet SGL Door Vertical 9 Cylinder Capacity Assembled

Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet SGL Door Vertical 9 Cylinder Capacity Assembled

Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Capacity, Assembled

Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Capacity, Assembled

Rallonge BAYCO Professional Quad-Tap - 50' 12/3 sur enrouleur rétractable

Rallonge BAYCO Professional Quad-Tap - 50' 12/3 sur enrouleur rétractable

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6

Armoire de rangement de vérins, vertical, porte unique, capacité de stockage de 9 vérins

Armoires de rangement de cylindre sont faits de solide en acier 14 calibre haut et en bas pour la force. Dispose 1-8/1/3 "16 x » élargi ou des portes métalliques et sur les côtés qui permettent une ventilation et de la visibilité du contenu. Manteau de poudre de sécurité résistant à l’acide et de rouille jaune terminer pour la longévité de longue durée. Moraillon cadenas conserve le contenu sécurisé pour stocker des citernes et bouteilles à air comprimé/gaz la sécurité. (cadenas non inclus). Loqueteaux magnétiques garder les portes fermés en toute sécurité lorsqu’ils sont ne pas bloqués. Armoire acceptera 20 lb et les bouteilles de GPL 33 lb. Armoires verticales acceptent tous les vérins standards. Comprend la chaîne pour tenir les bouteilles en place. Panneau « DANGER des matériaux inflammables » est situé sur l’ou les portes. Pré-perforé traîne des trous dans les pieds d’ancrage au sol. Conformer aux regulation1 910,11 de l’OSHA. Facilité de montage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 31 in (78,74 cm)
  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 65 in (165,1 cm)
  • Poids 216 lbs (98,18 kg)
  • Taille du cylindre 20 ou 33 lb.

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 0
  • Nombre de tablettes 1
  • Capacité 9 cylindres
  • Nombre d’étagères fixes 1
  • Type de construction À assembler
  • Nombre de portes 1
  • Type Cabinet de cylindre
  • Type de cylindre GPL
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Type de porte Fermeture manuelle
  • Type de base Jambes
  • Matériau Acier
  • Style Vertical
  • Numéro de référence du fabricant 270256
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    6
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Lou

    Date de : Avril 23, 2021

    Grande expérience
    Votre commentaire :
    L’article était exactement ce que j’ai commandé. Nous sommes arrivés en grande forme. Assemblé facilement. Très heureux! ð ðŸ˜
  • Reviewer : SAN ANTONIO

    Date de : Mars 24, 2021

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Ce sont des cages agréables et robustes. Excellent placement des trous de chaîne et beaucoup d’entre eux. Assemblage facile, a suggéré que 2 personnes assemblent ces, ou dépenser les 100 dollars supplémentaires et l’acheter assemblé
  • Reviewer : Areisy Henriquez

    Date de : Avril 03, 2020

    Cages pour Goodyear
    Votre commentaire :
    Tout était sans tracas et rapide!!
  • Reviewer : Joan

    Date de : Juillet 25, 2019

    Bien fait
    Votre commentaire :
    C'est un produit bien fait surtout pour le prix. Il est expédié dans une boîte à palettes plates de sorte qu'il est susceptible d'arriver en bon état.
  • Reviewer : Jim

    Date de : Avril 23, 2019

    cylindre du cabinet
    Votre commentaire :
    le cabinet est venu en morceaux mais a été très facile à assembler et il a été entièrement assemblé lorsqu’il était un très robuste, bien bâti armoire
  • Reviewer : Josh

    Date de : Avril 23, 2019

    Exactement ce qu’il fallait
    Votre commentaire :
    nécessaire un inflammable autonomes réservoir meuble de rangement pour nous tenir conforme à OSHA. prix était bon et nous a empêché de juridique
  • Reviewer : MARGE

    Date de : Avril 23, 2019

     rangement de bouteilles
    Votre commentaire :
    arrivé en parfait état
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Armoire de rangement global industriel™ cylindre avec porte unique fermée manuelle, bouchon de 9 cylindres.

Armoire de rangement global industriel™ cylindre avec porte unique fermée manuelle, bouchon de 9 cylindres.

Article nº : WB270256

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Armoire de rangement global industriel™ cylindre avec porte unique fermée manuelle, bouchon de 9 cylindres.
    Armoire de rangement global industriel™ cylindre avec porte unique fermée manuelle, bouchon de 9 cylindres.
    Armoire de rangement global industriel™ cylindre avec porte unique fermée manuelle, bouchon de 9 cylindres.
    Armoire de rangement global industriel™ cylindre avec porte unique fermée manuelle, bouchon de 9 cylindres.
    Armoire de rangement global industriel™ cylindre avec porte unique fermée manuelle, bouchon de 9 cylindres.
    Armoire de rangement global industriel™ cylindre avec porte unique fermée manuelle, bouchon de 9 cylindres.
    Armoire de rangement global industriel™ cylindre avec porte unique fermée manuelle, bouchon de 9 cylindres.
    Armoire de rangement global industriel™ cylindre avec porte unique fermée manuelle, bouchon de 9 cylindres.
    Armoire de rangement global industriel™ cylindre avec porte unique fermée manuelle, bouchon de 9 cylindres.
    Armoire de rangement global industriel™ cylindre avec porte unique fermée manuelle, bouchon de 9 cylindres.
    Armoire de rangement global industriel™ cylindre avec porte unique fermée manuelle, bouchon de 9 cylindres.
    Armoire de rangement global industriel™ cylindre avec porte unique fermée manuelle, bouchon de 9 cylindres.
    Armoire de rangement global industriel™ cylindre avec porte unique fermée manuelle, bouchon de 9 cylindres.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant