Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

PalletQuilt™ 69000198 Thermal Insulation IBC Tote Tank Quilt

PalletQuilt™ 69000198 Thermal Insulation IBC Tote Tank Quilt

Article nº : WB987951

(4)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • PalletQuilt™ 69000198 Thermal Insulation IBC Tote Tank Quilt
  • UltraTech Ultra-IBC Spill Pallet® Plus avec drain

    2 479,00 $

  • Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

    190,00 $

  • Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

    57,95 $

Prix : 469,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

DrumQuilt™ 69020011 Thermal Insulation Drum Cover

DrumQuilt™ 69020011 Thermal Insulation Drum Cover

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Justrite® 26753 verrouillage automatique 55 Gallon Drum couvercle avec évent et joint

Justrite® 26753 verrouillage automatique 55 Gallon Drum couvercle avec évent et joint

PalletQuilt™ 69000028 Couverture de palette thermique d'isolation

PalletQuilt™ 69000028 Couverture de palette thermique d'isolation

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

PalletQuilt™ ISOLATION THERMIQUE IBC TOTE TANK QUILT

Housse isotherme est utilisé pour protéger contre les dommages de gel ou de la chaleur aux expéditions nationales ou internationales. Couvertures offrent une protection passive pour maintenir des températures pour les produits réfrigérés et surgelés, en plus d’empêcher les produits chauds de geler. Courtepointes sont faites d’un matériau textile enduit isolé avec de la fibre et comprennent une fenêtre d’enveloppe expédition ci-jointe. Se plier facilement pour rangement.

PalletQult™ Housse de courtepointe de réservoir de tote de l’IBC est conçue pour la protection passive de la température d’un réservoir de fourre-tout IBC de 275 gallons. Les sangles de fixation intégrales et de boucles permettent une protection thermique IBC conteneur étanche à l’air. Mesures 48" L x 45" W x h 41 ".

Note: Les facteurs d’efficacité de la courtepointe d’isolation thermique comprennent :
1). La température du produit avant l’expédition.
2). Le temps de transit de l’expédition.
3). La température ambiante à partir de l’endroit où le fret est chargé à la destination finale des camions.
4). La température à la mesure du produit transporté gèle.

Poids &Dimensions

  • Largeur 45 in (114,3 cm)
  • Hauteur 41 in (104,14 cm)
  • Poids 14 lbs (6,36 kg)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)

Détails du produit

  • Description Couvercle du réservoir Tote PalletQuilt™ IBC
  • Capacité 275 gal (1040,99 l)
  • Type Conteneur de GRV 1 gallons (275)
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Produits Q et Services
  • Matériau Matières textiles enduits
  • Numéro de référence du fabricant 69000198
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Don

    Date de : Décembre 12, 2022

    Couverture fourre-tout
    Votre commentaire :
    Je l’ai fait vite. Dépassé mes attentes. Très bon produit.
  • Reviewer : KEN

    Date de : Octobre 31, 2020

    L’isolant de palette fonctionne !
    Votre commentaire :
    S’adapte et fonctionne comme annoncé - grand prix ainsi! En utilisant cela pour maintenir la température à l’intérieur fourre-tout inoxydable et il n’ya pas de problèmes avec les performances de cette courtepointe.
  • Reviewer : Wade

    Date de : Août 19, 2019

    Grande
    Votre commentaire :
    Ce produit était exactement ce que nous où nous recherchons.
  • Reviewer : Randy

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Nous avons récemment acheté 2 de ces enveloppes de fourre-tout IBC ainsi nous pouvons embarquer notre matériel sensative de température pendant les mois froids ici dans le Midwest. L’ajustement est grande, sangles Velcro fait un ajustement très sûr. Utilisé le premier la semaine dernière de OH WI et du produit seulement perdus 2 degrés au cours du tansit.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Avez-vous aussi la taille fourre-tout de 330 gallons?

    Question posée par : Robert, 10 et 2019 novembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Novembre 12, 2019

      Malheureusement, nous n'offrons pas cette taille. Je vous remercie pour votre question.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
PalletQuilt™ 69000198 Thermal Insulation IBC Tote Tank Quilt

PalletQuilt™ 69000198 Thermal Insulation IBC Tote Tank Quilt

Article nº : WB987951

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    PalletQuilt™ 69000198 Thermal Insulation IBC Tote Tank Quilt
    PalletQuilt™ 69000198 Thermal Insulation IBC Tote Tank Quilt
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant