Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Corbeille à papier Global Industrial™ en plastique, 28-1/8 pintes, noire

Corbeille à papier Global Industrial™ en plastique, 28-1/8 pintes, noire

Article nº : WB261748BK

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 12,50 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 41-1/4 Qt. Corbeille en plastique, Noir

Global Industrial™ 41-1/4 Qt. Corbeille en plastique, Noir

Corbeille à papier Global Industrial™ en plastique, 13-5/8 pintes, noire

Corbeille à papier Global Industrial™ en plastique, 13-5/8 pintes, noire

Corbeille à papier en plastique moulé souple Rubbermaid®, capacité de 3,5 gallons, gris

Corbeille à papier en plastique moulé souple Rubbermaid®, capacité de 3,5 gallons, gris

Corbeille à papier Rubbermaid, 10 gallons, plastique, beige

Corbeille à papier Rubbermaid, 10 gallons, plastique, beige

Corbeille de recyclage de bureau industrielle™ Global Paperside, 7 gallons, bleu

Corbeille de recyclage de bureau industrielle™ Global Paperside, 7 gallons, bleu

Rubbermaid® Deskside Recycling Wastebasket, 7 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Deskside Recycling Wastebasket, 7 Gallon, Bleu

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 20 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 20 gallons

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 44 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 44 gallons, gris

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Triple Glove Box Holder, Wire Steel, 11-15/16"W x 3-13/16"D x 14-3/16"H

Global Industrial™ Triple Glove Box Holder, Wire Steel, 11-15/16"W x 3-13/16"D x 14-3/16"H

Cette corbeille à papier deskside dispose d’un faible encombrement, design élégant et attrayant. Idéal pour une variété d’applications allant de la salle de classe, utilisez de bureau, commerciaux ou institutionnel. Corbeille à papier en plastique comprend des coins arrondis pour plus de solidité. Plastique durable n’écaille, rouille ou se déformer.

Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 14-1/2 po (36,83 cm)
  • Profondeur 10-1/2 po (26,67 cm)
  • Hauteur 15 in (38,1 cm)

Détails du produit

  • Capacité 7 gal (26,5 l)
  • Type Corbeille à papier deskside
  • Intérieur/extérieur Indoor
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Type de couvercle Ouvert
  • Matériau Plastique
  • Couvercle Non
  • Numéro de référence du fabricant 261748BK
  • Forme Rectangle
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    5
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ANTHONY

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande corbeille à papier
    Votre commentaire :
    Belle corbeille à papier robuste, faite avec du bon matériel robuste.
  • Reviewer : PATRICIA

    Date de : Avril 23, 2019

    Mangeoire
    Votre commentaire :
    Très bon prix.
  • Reviewer : Andrew

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand prix de bonne qualité
    Votre commentaire :
    Meilleur prix autour du produit
  • Reviewer : Richard

    Date de : Avril 23, 2019

    Corbeille à papier
    Votre commentaire :
    Durable et à prix raisonnable.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Mettez à niveau cet article pour seulement 11,50 $ plus

Global Industrial™ 41-1/4 Qt. Corbeille en plastique, Noir

Article nº : 261749BK

(6)

Expédition en un jour ouvrable

24,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Corbeille à papier Global Industrial™ en plastique, 28-1/8 pintes, noire

Corbeille à papier Global Industrial™ en plastique, 28-1/8 pintes, noire

Article nº : WB261748BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Corbeille à papier Global Industrial™ en plastique, 28-1/8 pintes, noire
    Corbeille à papier Global Industrial™ en plastique, 28-1/8 pintes, noire
    Corbeille à papier Global Industrial™ en plastique, 28-1/8 pintes, noire
    Corbeille à papier Global Industrial™ en plastique, 28-1/8 pintes, noire
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant