Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Deluxe Bureau cloison panneau avec fenêtre partielle, 36-1/4" W x 61-1/2" H, bleu

Interion® Deluxe Bureau cloison panneau avec fenêtre partielle, 36-1/4" W x 61-1/2" H, bleu

Article nº : WB694667WBL

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Gris
  • Beige
  • Bleu

Bleu

Souvent achetés ensemble

  • Interion® Deluxe Bureau cloison panneau avec fenêtre partielle, 36-1/4" W x 61-1/2" H, bleu
  • Interion® 8"H T-Leg Bracket for Office Partition Panels, Black (1 Paire)

    59,95 $

  • Écran de confidentialité roulant Interion® pour panneaux de partition, 38 « L x 58 « H, givré

    329,95 $

  • Interion® Deluxe Bureau cloison panneau avec fenêtre partielle, 48-1/4" W x 61-1/2" H, bleu

    545,00 $

Prix : 479,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 479,95 $ ch.
  • Acheter 4+ 455,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle, 36-1/4" W x 60" H, bleu

Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle, 36-1/4" W x 60" H, bleu

Interion® Deluxe Bureau cloison panneau avec fenêtre partielle, 48-1/4" W x 61-1/2" H, bleu

Interion® Deluxe Bureau cloison panneau avec fenêtre partielle, 48-1/4" W x 61-1/2" H, bleu

Interion® Deluxe Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 61-1/2" H, gris

Interion® Deluxe Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 61-1/2" H, gris

Interion® Deluxe Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 43-1/2" H, bleu

Interion® Deluxe Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 43-1/2" H, bleu

Interion® Deluxe Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 43-1/2" H, gris

Interion® Deluxe Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 43-1/2" H, gris

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 60" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 60" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Kit 3 Way Connector Pour 60"H Panel

Interion® Kit 3 Way Connector Pour 60"H Panel

Interion® kit de connecteur 4 voies pour les partitions de bureau

Interion® kit de connecteur 4 voies pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Interion® Wall Bracket Kit Pour Partitions bureau

Interion® Wall Bracket Kit Pour Partitions bureau

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 60" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 60" H, gris

Interion® 8"H T-Leg Bracket for Office Partition Panels, Black (1 Paire)

Interion® 8"H T-Leg Bracket for Office Partition Panels, Black (1 Paire)

Interion® Par global industrial partition panels avec Windows ont toutes les spécifications de nos partitions standard avec la fonctionnalité ajoutée d’une fenêtre de 5 mm d’épaisseur. Vitres en polycarbonate translucide permettent à la lumière dans tout en préservant la vie privée, ce qui porte un look élégant et chic à n’importe quel espace de bureau. Panneaux de partition peut être utilisé pour envelopper les bureaux existants ou de nouveaux meubles de bureau pour créer des espaces de bureau privé, cabines, stations de réception et de centres d’appels pour n’importe quel environnement de bureau. Panneau de cloison de chambre est ignifuge pour répondre aux normes d’inflammabilité de Californie 117. 1-3/4" tissu épais rembourré caractéristiques du panneau (MDF) cadre et nid d’abeille noyau en bois recouvert d’une doublure tackable lourde pour la résistance de la structure et le soutien d’ingénierie un intérieur. Panneau de garniture est fini avec auto-extinguible polymère extrudé offrant rigidité et une sécurité optimale. Partition inclut des pattes réglables qui sont idéales pour des surfaces inégales. Acheter des connecteurs d’acier pour rejoindre plusieurs partitions et de créer différentes configurations de cabine (vendues séparément). 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36-1/4 po (92,08 cm)
  • Profondeur 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Hauteur 61-1/2 po (156,21 cm)
  • Épaisseur de la fenêtre 1/4 en
  • Taille de la fenêtre (L X H) 31 x 15 po
  • Épaisseur 1-3/4 po (4,45 cm)

Détails du produit

  • Collection Traditionnel
  • Description Panneau cloison Bureau Deluxe avec fenêtre partielle
  • Style de partition Non-poudré sans Base
  • Fenêtre de Partielle
  • Type Fenêtre partielle
  • Type de partition Panneau de luxe
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 694667WBL (en)
  • Couleur Bleu

Conformité et certifications

  • Certifié CAL 117 Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® Deluxe Bureau cloison panneau avec fenêtre partielle, 36-1/4" W x 61-1/2" H, bleu

Interion® Deluxe Bureau cloison panneau avec fenêtre partielle, 36-1/4" W x 61-1/2" H, bleu

Article nº : WB694667WBL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® Deluxe Bureau cloison panneau avec fenêtre partielle, 36-1/4" W x 61-1/2" H, bleu
    Interion® Deluxe Bureau cloison panneau avec fenêtre partielle, 36-1/4" W x 61-1/2" H, bleu
    Interion® Deluxe Bureau cloison panneau avec fenêtre partielle, 36-1/4" W x 61-1/2" H, bleu
    Interion® Deluxe Bureau cloison panneau avec fenêtre partielle, 36-1/4" W x 61-1/2" H, bleu
    Interion® Deluxe Bureau cloison panneau avec fenêtre partielle, 36-1/4" W x 61-1/2" H, bleu
    Interion® Deluxe Bureau cloison panneau avec fenêtre partielle, 36-1/4" W x 61-1/2" H, bleu
    Interion® Deluxe Bureau cloison panneau avec fenêtre partielle, 36-1/4" W x 61-1/2" H, bleu
    Interion® Deluxe Bureau cloison panneau avec fenêtre partielle, 36-1/4" W x 61-1/2" H, bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant