Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Panneau de partition Office avec fenêtre partielle, 60-1/4"W x 42"H, Gris

Interion® Panneau de partition Office avec fenêtre partielle, 60-1/4"W x 42"H, Gris

Article nº : WB694756WGY

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Beige
  • Bleu
  • Gris

Gris

Souvent achetés ensemble

  • Interion® Panneau de partition Office avec fenêtre partielle, 60-1/4"W x 42"H, Gris
  • Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle, 36-1/4" W x 42" H, gris

    379,95 $

  • Interion® Kit de connecteur de 90 degrés pour 42" Panneau

    33,95 $

  • Interion® Wall Bracket Kit Pour Partitions bureau

    25,95 $

Prix : 509,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 509,00 $ ch.
  • Acheter 4+ 489,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® Mobile Office Partition Panel with Partial Window, 60-1/4"W x 45"H, Gray

Interion® Mobile Office Partition Panel with Partial Window, 60-1/4"W x 45"H, Gray

Interion® Mobile Deluxe Office Partition Panel with Partial Window, 60-1/4"W x 46-1/2"H, Gray

Interion® Mobile Deluxe Office Partition Panel with Partial Window, 60-1/4"W x 46-1/2"H, Gray

Interion® Freestanding 3-Panel Corner Room Divider w/Partial Window 60-1/4"W x 42"H Panels Gray

Interion® Freestanding 3-Panel Corner Room Divider w/Partial Window 60-1/4"W x 42"H Panels Gray

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 60" H, bleu

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 60" H, bleu

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 42" H, bleu

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 42" H, bleu

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 42" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 42" H, gris

Interion® Kit de connecteur de 90 degrés pour 42" Panneau

Interion® Kit de connecteur de 90 degrés pour 42" Panneau

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 60" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 72" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 72" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 60" H, gris

Interion® kit de connecteur 4 voies pour les partitions de bureau

Interion® kit de connecteur 4 voies pour les partitions de bureau

Interion® 8"H T-Leg Bracket for Office Partition Panels, Black (1 Paire)

Interion® 8"H T-Leg Bracket for Office Partition Panels, Black (1 Paire)

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 60" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 60" H, gris

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Interion® Par global industrial partition panels avec Windows ont toutes les spécifications de nos partitions standard avec la fonctionnalité ajoutée d’une fenêtre de 5 mm d’épaisseur. Vitres en polycarbonate translucide permettent à la lumière dans tout en préservant la vie privée, ce qui porte un look élégant et chic à n’importe quel espace de bureau. Panneaux de partition peut être utilisé pour envelopper les bureaux existants ou de nouveaux meubles de bureau pour créer des espaces de bureau privé, cabines, stations de réception et de centres d’appels pour n’importe quel environnement de bureau. Panneau de cloison de chambre est ignifuge pour répondre aux normes d’inflammabilité de Californie 117. 1-3/4" tissu épais rembourré caractéristiques du panneau (MDF) cadre et nid d’abeille noyau en bois recouvert d’une doublure tackable lourde pour la résistance de la structure et le soutien d’ingénierie un intérieur. Panneau de garniture est fini avec auto-extinguible polymère extrudé offrant rigidité et une sécurité optimale. Partition inclut des pattes réglables qui sont idéales pour des surfaces inégales. Acheter des connecteurs d’acier pour rejoindre plusieurs partitions et de créer différentes configurations de cabine (vendues séparément). 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60-1/4 po (153,04 cm)
  • Profondeur 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Hauteur 42 in (106,68 cm)
  • Épaisseur de la fenêtre 1/4 en
  • Taille de la fenêtre (L X H) 55 x 9 po
  • Épaisseur 1-3/4 po (4,45 cm)

Détails du produit

  • Collection Traditionnel
  • Description Panneau partition Office avec fenêtre partielle
  • Style de partition Non-poudré sans Base
  • Fenêtre de Partielle
  • Type Fenêtre partielle
  • Type de partition Panneau standard
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 694756WGY
  • Couleur Gris

Conformité et certifications

  • Certifié CAL 117 Oui
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : NATHAN

    Date de : Janvier 18, 2021

    Élégant
    Votre commentaire :
    Excellent achat
  • Reviewer : Jack

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent Service pour très bon produit
    Votre commentaire :
    Livraison rapide & fort beau produit longue durée
  • Reviewer : Suzie

    Date de : Avril 23, 2019

    panneau de cloison de bureau avec fenêtre
    Votre commentaire :
    2e temps nous avons commandé ce produit, très bien
  • Reviewer : V.O.

    Date de : Avril 23, 2019

    Partions de bureau
    Votre commentaire :
    Elles sont absolument magnifiques ! Le produit est très robuste, attrayant et rend la région fière allure !
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Interion® Kit de connecteur de 90 degrés pour 42" Panneau

33,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Interion® Wall Bracket Kit Pour Partitions bureau

25,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® Panneau de partition Office avec fenêtre partielle, 60-1/4"W x 42"H, Gris

Interion® Panneau de partition Office avec fenêtre partielle, 60-1/4"W x 42"H, Gris

Article nº : WB694756WGY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® Panneau de partition Office avec fenêtre partielle, 60-1/4"W x 42"H, Gris
    Interion® Panneau de partition Office avec fenêtre partielle, 60-1/4"W x 42"H, Gris
    Interion® Panneau de partition Office avec fenêtre partielle, 60-1/4"W x 42"H, Gris
    Interion® Panneau de partition Office avec fenêtre partielle, 60-1/4"W x 42"H, Gris
    Interion® Panneau de partition Office avec fenêtre partielle, 60-1/4"W x 42"H, Gris
    Interion® Panneau de partition Office avec fenêtre partielle, 60-1/4"W x 42"H, Gris
    Interion® Panneau de partition Office avec fenêtre partielle, 60-1/4"W x 42"H, Gris
    Interion® Panneau de partition Office avec fenêtre partielle, 60-1/4"W x 42"H, Gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant