Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Mur montage réglable fil étagères sont idéales pour le stockage des produits où espace l'est limité. Idéal pour les cuisines, restaurants, laboratoires, garages ou tout fixer surface murale. Les unités de démarrage se composent de 2 poteaux de support de support de mur, 1 supports de plate-forme de poteau de poteau de paire, et 1 étagère de fil. Chrome Brillant, chrome sur nickel électro placage crée une finition brillante brillant brillant brillant. Acheter une unité de « Starter » et puis attacher autant d’unités « Complément » au besoin. Étagères supplémentaires sont également disponibles pour le stockage supplémentaire.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Type Fil plat
- Pour une utilisation avec Sec
- Marque Nexel
- Quantité par paquet 1
- Nombre de tablettes 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 798034
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit de montage Post mur (PKCS) - support central
Article nº : 797159
Pas encore évalué
8,60 $
Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 14"D x 14"H 1 - Shelf Add-On
Article nº : B1137015
Pas encore évalué
179,95 $
Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelf - Niveau supplémentaire 72"W x 14"D
Article nº : B1137064
Pas encore évalué
155,95 $
Pièces de rechange
Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 14"D x 14"H 1 - Shelf Starter
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange