Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Adaptateur portable tuyau de 5' de long. S’adapte à un réservoir de propane 20lb à une connexion de 1lb. Prolonge la vie de votre appareil de chauffage sur table. Fonctionne également pour les réchauds de camping et des flammes portables nécessitant une bouteille de propane de 1lb.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3/4 en
- Largeur 3/4 en
- Hauteur 3/4 en
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Marque Hiland
- Numéro de référence du fabricant TTHP-ADH
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : William
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hiland Portable Adaptateur tuyau TTHP-ADH 5' L
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit