Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

UNEX® JRS 18 "W degré 90 courbe gal Steel convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » rouleau ø - 16 « BF

UNEX® JRS 18 "W degré 90 courbe gal Steel convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » rouleau ø - 16 « BF

Article nº : WBB1249638

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • UNEX® JRS 18 "W degré 90 courbe gal Steel convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » rouleau ø - 16 « BF
  • Support de jambe simple réglable 15"-23" H pour UNEX® courbes convoyeurs

    72,95 $

  • H-entretoise réglable Support 18" W x 23"-38 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs

    199,95 $

  • Support de jambe simple réglable 23"-38" H pour UNEX® courbes convoyeurs

    82,95 $

Prix : 745,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

UNEX® JRS L 10' 24" W gal droites en acier convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » diamètre de rouleau - 22 « BF

UNEX® JRS L 10' 24" W gal droites en acier convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » diamètre de rouleau - 22 « BF

UNEX® JRS L 5' 18" W gal droites en acier convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » diamètre de rouleau - 16 « BF

UNEX® JRS L 5' 18" W gal droites en acier convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » diamètre de rouleau - 16 « BF

UNEX® JRS L 5' 24" W gal droites en acier convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » diamètre de rouleau - 22 « BF

UNEX® JRS L 5' 24" W gal droites en acier convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » diamètre de rouleau - 22 « BF

UNEX® JRS L 5' 18" W gal droites en acier convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » diamètre de rouleau - 16 « BF

UNEX® JRS L 5' 18" W gal droites en acier convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » diamètre de rouleau - 16 « BF

Ashland 10' droite rouleau convoyeur - 10" BF - 1-3/8" diamètre du rouleau - 4-1/2" essieu centres

Ashland 10' droite rouleau convoyeur - 10" BF - 1-3/8" diamètre du rouleau - 4-1/2" essieu centres

Boîte de convoyeur Omni Metalcraft & pièces compteur 115516 avec Photo yeux & affichage numérique

Boîte de convoyeur Omni Metalcraft & pièces compteur 115516 avec Photo yeux & affichage numérique

UNEX® JRS 18 "W degré 90 courbe gal Steel convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » rouleau ø - 16 « BF - 2 125 » Centre de l’essieu

1-3/8" dia. gravité Roller courbes sont compatibles avec les sections droites, permettant une flexibilité aux lignes de convoyage. Garde-corps en option peuvent être ajoutés pour la protection du produit. Nos convoyeurs à rouleaux de gravité peuvent gérer une grande variété de charges. En outre, les rouleaux de pleine largeur peuvent transporter Articles avec des surfaces irrégulières, telles que des tambours et des paniers en fil métallique. 1-3/8" diamètre du galet (série JRS) sont idéales pour le transport de produit qui pèse < 100lbs, produits légers et aux opérations qui nécessitent des lignes de convoyage portable ou temporaires, telles que l’entrepôt ou de zones d’expédition.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18 in (45,72 cm)
  • Poids 36 lbs (16,36 kg)
  • Entre la largeur du cadre 16 in (40,64 cm)
  • Rayon extérieur 54 in (137,16 cm)
  • Rayon intérieur 36 in (91,44 cm)
  • Centre d’essieu 2-1/8 po (5,4 cm)
  • Longueur 3 pi (.91 m)
  • Diamètre du rouleau 1-3/8 po (3,49 cm)
  • Capacité de poids 55 par pi. lb

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Section de convoyeur à courbe de 90 degrés
  • Marque UNEX
  • Série JRS
  • Matériau Acier galvanisé
  • Numéro de référence du fabricant 1836JRSGS2,126
  • Section de convoyeur Courbe de degrés 90
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
UNEX® JRS 18 "W degré 90 courbe gal Steel convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » rouleau ø - 16 « BF

UNEX® JRS 18 "W degré 90 courbe gal Steel convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » rouleau ø - 16 « BF

Article nº : WBB1249638

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    UNEX® JRS 18 "W degré 90 courbe gal Steel convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » rouleau ø - 16 « BF
    UNEX® JRS 18 "W degré 90 courbe gal Steel convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » rouleau ø - 16 « BF
    UNEX® JRS 18 "W degré 90 courbe gal Steel convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » rouleau ø - 16 « BF
    UNEX® JRS 18 "W degré 90 courbe gal Steel convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » rouleau ø - 16 « BF
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant