Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

ENPAC® couvercle de 5482-bâche de protection bâche de protection pour Double bac Low-Top - 115" L x 75" W

ENPAC® couvercle de 5482-bâche de protection bâche de protection pour Double bac Low-Top - 115" L x 75" W

Article nº : WBB1317263

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • ENPAC® couvercle de 5482-bâche de protection bâche de protection pour Double bac Low-Top - 115" L x 75" W
  • Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

    190,00 $

  • Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

    57,95 $

Prix : 1 269,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

ENPAC® 5390-BK IBC Bin (puisard uniquement)

ENPAC® 5390-BK IBC Bin (puisard uniquement)

UltraTech Ultra-IBC Spill Pallet® Plus 1157 sans grever

UltraTech Ultra-IBC Spill Pallet® Plus 1157 sans grever

UltraTech Ultra-IBC Spill Pallet® Plus avec drain

UltraTech Ultra-IBC Spill Pallet® Plus avec drain

ENPAC® bâche couverture pour Double bac Low-Top - 115" L x 75" W

Spécialement conçu pour s’adapter à ENPAC® 5482-YE/Eco produits, ces bâches renforcées de HDPE sont utilisés pour couvrir les tambours/objets stockés sur palettes de déversement et les unités du bac. Bâches prévenir la contamination des fûts et bac de décantation, permettent une inspection visuelle facile et garder l’eau de pluie et de débris lorsqu’il est conservé à l’extérieur

Caractéristiques :
  • Moyen rapide et facile de protéger des déversements palettes et GRV en plein air
  • Bâches sont faites avec un fond élastique avec bretelles réglables Les inhibiteurs d’UV résister à l’effet de l’altération Construit de tissu de polyéthylène haute densité Pochette document ci-joint pour la tenue des informations chimiques, FS et autres documents Formats personnalisés disponibles.

    Remarque : Bâches peuvent détenir l’électricité statique. Sangles de mise à la terre disponibles, appelez pour plus de détails. Utiliser les meilleures pratiques de gestion BMP et toutes les stations de distribution inflammables au sol

Poids &Dimensions

  • Largeur 70 in (177,8 cm)
  • Longueur 120 in (304,8 cm)

Détails du produit

  • Type Bâche IBC
  • Marque Enpac
  • Quantité par paquet 1
  • Description Couvercle de bâche
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Tissu
  • Numéro de référence du fabricant 5482-BÂCHE
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 90 jours
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ENPAC® couvercle de 5482-bâche de protection bâche de protection pour Double bac Low-Top - 115" L x 75" W

ENPAC® couvercle de 5482-bâche de protection bâche de protection pour Double bac Low-Top - 115" L x 75" W

Article nº : WBB1317263

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    ENPAC® couvercle de 5482-bâche de protection bâche de protection pour Double bac Low-Top - 115" L x 75" W
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant