Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 500 pi, diamètre de 1/8 po

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 500 pi, diamètre de 1/8 po

Article nº : WBB1317929

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 250
  • 500
  • 1000

500

Prix : 129,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 250 pi, diamètre de 1/8 po

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 250 pi, diamètre de 1/8 po

Sud Wire® 250' 1/4" ø 6 x 19 amélioré lame acier brillant Wire Rope

Sud Wire® 250' 1/4" ø 6 x 19 amélioré lame acier brillant Wire Rope

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 250 pi, diamètre de 3/32 po

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 250 pi, diamètre de 3/32 po

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 250 pi, diamètre de 1/16 po

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 250 pi, diamètre de 1/16 po

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 250 pi, 1/16 po de diamètre, 7x7, type 304 

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 250 pi, 1/16 po de diamètre, 7x7, type 304 

Câble d'aéronef galvanisé 1x7 Southern Wire®, 2500 pi, diamètre de 1/16 po

Câble d'aéronef galvanisé 1x7 Southern Wire®, 2500 pi, diamètre de 1/16 po

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 250 pi, 1/8 po de diamètre, 7x7, type 304 

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 250 pi, 1/8 po de diamètre, 7x7, type 304 

Câble d'aéronef galvanisé 1x7 Southern Wire®, 1000 pi, diamètre de 1/16 po

Câble d'aéronef galvanisé 1x7 Southern Wire®, 1000 pi, diamètre de 1/16 po

Avantage 500' 1/16" diamètre 7 x 7 en acier inoxydable appareil câble SSAC0627X7R500

Avantage 500' 1/16" diamètre 7 x 7 en acier inoxydable appareil câble SSAC0627X7R500

Avantage 500' 1/ 16" diamètre 7 x 7 galvanisé avion câble GAC0627X7R500

Avantage 500' 1/ 16" diamètre 7 x 7 galvanisé avion câble GAC0627X7R500

Avantage 250' 3/32" diamètre 7 x 7 en acier inoxydable appareil câble SSAC0937X7R250

Avantage 250' 3/32" diamètre 7 x 7 en acier inoxydable appareil câble SSAC0937X7R250

Avantage 500' 3/32" ø VC 3/16" de diamètre 7 x 7 vinyle enduit galvanisé avion câble VCGAC093-187R500

Avantage 500' 3/32" ø VC 3/16" de diamètre 7 x 7 vinyle enduit galvanisé avion câble VCGAC093-187R500

Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 3/8 po, 10038-20BX

Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 3/8 po, 10038-20BX

Sud Wire® 500' 1/8" ø 7 x 7 galvanisé câble aéronautique

Southern Wire® est des principaux fabricants de câbles métalliques. Nous offrons un large ranger du câble, chaîne et le matériel de gréage. Câbles sont utilisés pour nombreuses applications de manutention.

Poids &Dimensions

  • Diamètre 1/8 en
  • Longueur 500 pi (152,4 m)
  • Résistance moyenne à la rupture 1700 lbs (772,73 kg)
  • Poids 14 lbs (6,36 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type de construction Cordes, ficelles & câbles
  • Type Câble galvanisé Aviation
  • Grade IPS
  • Marque Fil du Sud
  • Matériau Câble galvanisé à 7 x 7
  • Numéro de référence du fabricant 001700-00210
  • Matériau du corps Acier galvanisé
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
Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 500 pi, diamètre de 1/8 po

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 500 pi, diamètre de 1/8 po

Article nº : WBB1317929