Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Porte-étiquette magnétique Magna Visual®, 2 po l x 1 po H, 25/pqt

Porte-étiquette magnétique Magna Visual®, 2 po l x 1 po H, 25/pqt

Article nº : WBB1495062

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 17

Prix : 20,50 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Magna Visual® cartes de données, 2 "W x 13/16" H, couleurs assorties, 1000/Pack

Magna Visual® cartes de données, 2 "W x 13/16" H, couleurs assorties, 1000/Pack

Cercles magnétiques jaunes de 3/4 po, paquet de 20

Cercles magnétiques jaunes de 3/4 po, paquet de 20

Ruban à mesurer en vinyle Magna Visual®, 324 po de largeur x 1/4 po de hauteur, noir

Ruban à mesurer en vinyle Magna Visual®, 324 po de largeur x 1/4 po de hauteur, noir

Aimants de haute énergie Magna Visual®, 3/4" W x 3/4" H, 12/Pack

Aimants de haute énergie Magna Visual®, 3/4" W x 3/4" H, 12/Pack

Ruban en vinyle pour tableau Magna Visual®, 324 po L. x 1/8 po l., noir

Ruban en vinyle pour tableau Magna Visual®, 324 po L. x 1/8 po l., noir

Cercles magnétiques Magna Visual®, 3/4 po l. x 3/4 po H., 20/paquet

Cercles magnétiques Magna Visual®, 3/4 po l. x 3/4 po H., 20/paquet

MasterVision Magnetic Smart Box, Noir, Accessoire de stockage

MasterVision Magnetic Smart Box, Noir, Accessoire de stockage

MasterVision Magnetic Data Cards, Black, Accessoires, 3" X 1,75", 10 pack

MasterVision Magnetic Data Cards, Black, Accessoires, 3" X 1,75", 10 pack

MasterVision Super Magnets - 3/4" Diamètre - Couleurs assorties - Pack de 10

MasterVision Super Magnets - 3/4" Diamètre - Couleurs assorties - Pack de 10

Ruban adhésif pour tableaux Magna Visual®, 324 po l x 1/8 po H, vinyle, bleu

Ruban adhésif pour tableaux Magna Visual®, 324 po l x 1/8 po H, vinyle, bleu

Ruban adhésif pour tableaux Magna Visual®, 324 po l x 1/4 po H, vinyle, bleu

Ruban adhésif pour tableaux Magna Visual®, 324 po l x 1/4 po H, vinyle, bleu

MasterVision Super Silver Magnets, 1" Diameter, Pack de 10

MasterVision Super Silver Magnets, 1" Diameter, Pack de 10

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 48 x 36 - Surface en acier

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 48 x 36 - Surface en acier

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 36 « L x 24 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 36 « L x 24 « H

Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 72 x 48 - Double Sided

Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 72 x 48 - Double Sided

Déplacer et mettre à jour les données et informations facilement sans devoir réécrire à l’aide de ces détenteurs de cartes magnétiques.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)

Détails du produit

  • Type Titulaire de la carte de données
  • Quantité par paquet 25
  • Marque Magna Visual
  • Magnétique Oui
  • Description Les titulaires de carte magnétiques
  • Numéro de référence du fabricant MCH-12-2-OP
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

17 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

MasterVision Magnetic Data Cards, Black, Accessoires, 1" X 2", 25 pack

26,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Porte-étiquette magnétique Magna Visual®, 2 po l x 1 po H, 25/pqt

Porte-étiquette magnétique Magna Visual®, 2 po l x 1 po H, 25/pqt

Article nº : WBB1495062

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant