Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Neatheat gauche/mur d’extrémité Cap - eau chaude plinthe hydronique Cover - NHL

Neatheat gauche/mur d’extrémité Cap - eau chaude plinthe hydronique Cover - NHL

Article nº : WBB1529616

(4)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Neatheat gauche/mur d’extrémité Cap - eau chaude plinthe hydronique Cover - NHL
  • Neatheat droit/mur d’extrémité Cap - Hot Water plinthe hydronique Cover - NHR

    22,75 $

  • Éclisse Neatheat, couvercle pour plinthe hydronique, NHSP

    5,10 $

  • Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN

    26,95 $

Prix : 27,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Neatheat droit/mur d’extrémité Cap - Hot Water plinthe hydronique Cover - NHR

Neatheat droit/mur d’extrémité Cap - Hot Water plinthe hydronique Cover - NHR

Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN

Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN

Éclisse Neatheat, couvercle pour plinthe hydronique, NHSP

Éclisse Neatheat, couvercle pour plinthe hydronique, NHSP

Couverture de plinthe hydronique eau chaude 4 pi Neatheat - NH4

Couverture de plinthe hydronique eau chaude 4 pi Neatheat - NH4

Couverture de plinthe hydronique eau chaude 6 pi Neatheat - NH6

Couverture de plinthe hydronique eau chaude 6 pi Neatheat - NH6

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

NeatHeat plinthe avant couverture est faite de polymère et les panneaux latéraux sont en plastique ABS. Ils sont la preuve de la fonte jusqu'à environ 460 degrés F. Pas être utilisé avec la chaleur de plinthes électriques. Vous pouvez enregistrer vous-même jusqu'à 75 $ l’heure au travail, plus le coût du matériel en installant NeatHeat au lieu d’avoir une plinthe de nouvelle installation plombier dans toute votre maison. Vous pouvez installer NeatHeat tout au long de l’ensemble de la propriété en moins de temps et sans outils spéciaux qu’il s’enclenche sur le radiateur de plinthe existante. NeatHeat ne sera jamais rouiller ou doivent être remplacés. Il n’a pas de bords tranchants et aide à protéger contre les enfants et petits-enfants des doigts touchant les ailerons tranchants à l’intérieur. Pour 7-7/8 » plinthe. Consultez le guide « Comment à mesure pour NeatHeat » ci-dessous pour s’assurer que vos radiateurs individuels sont de la taille correcte pour NeatHeat. Marques courantes incluent Slant Fin série #15 30 # et #2000, Sterling petite 7, Suntech et Weil Mclain ; Cependant, il y a aussi beaucoup moins connaître les noms de marque, donc il est toujours préférable de vérifier vos mesures spécifiques.

**Remarque : Si la mesure est supérieure à 6 pieds (72 pouces) de longueur, vous aurez besoin d’installer plus d’une longueur de NeatHeat jointe à partie d’épissure en option.

Peut pas être utilisé sur les plinthes électriques.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 7-7/8 po (20 cm)
  • Poids 0,2 lbs (.09 kg)
  • Longueur 2-1/2 po (6,35 cm)

Détails du produit

  • Type Chapeau de mur
  • Marque Neatheat
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant LNH

Garantie

  • Garantie Durée de vie
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Herb

    Date de : Avril 23, 2019

    bon produit
    Votre commentaire :
    La couverture est superbe. Il est facile à installer, il suffit de pousser sur le support existant à gauche après avoir enlevé le couvercle de métal ancien. J’ai eu une seule pièce pendant un an et il est aussi blanc comme nouvelles, j’ai donc acheté un autre morceau. Il est en plastique donc n’essayez pas de l’utiliser sur des appareils de chauffage électriques.
  • Reviewer : Barbara

    Date de : Avril 23, 2019

    facilité de montage
    Votre commentaire :
    faciles à assembler
  • Reviewer : Frank et Linda

    Date de : Avril 23, 2019

    couverture de plinthe
    Votre commentaire :
    J'adore... très joli... facile à mettre
  • Reviewer : Shirley

    Date de : Avril 23, 2019

    C’était exactement ce dont j’ai besoin
    Votre commentaire :
    Ils étaient exactement ce dont j’ai besoin
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Éclisse Neatheat, couvercle pour plinthe hydronique, NHSP

5,10 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN

26,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Couverture de plinthe hydronique eau chaude 4 pi Neatheat - NH4

97,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Couverture de plinthe hydronique eau chaude 6 pi Neatheat - NH6

105,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Neatheat gauche/mur d’extrémité Cap - eau chaude plinthe hydronique Cover - NHL

Neatheat gauche/mur d’extrémité Cap - eau chaude plinthe hydronique Cover - NHL

Article nº : WBB1529616

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Neatheat gauche/mur d’extrémité Cap - eau chaude plinthe hydronique Cover - NHL
    Neatheat gauche/mur d’extrémité Cap - eau chaude plinthe hydronique Cover - NHL
    Neatheat gauche/mur d’extrémité Cap - eau chaude plinthe hydronique Cover - NHL
    Neatheat gauche/mur d’extrémité Cap - eau chaude plinthe hydronique Cover - NHL
    Neatheat gauche/mur d’extrémité Cap - eau chaude plinthe hydronique Cover - NHL
    Neatheat gauche/mur d’extrémité Cap - eau chaude plinthe hydronique Cover - NHL
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant