Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN

Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN

Article nº : WBB1529618

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN
  • Neatheat droit/mur d’extrémité Cap - Hot Water plinthe hydronique Cover - NHR

    22,75 $

  • Neatheat gauche/mur d’extrémité Cap - eau chaude plinthe hydronique Cover - NHL

    27,95 $

  • Éclisse Neatheat, couvercle pour plinthe hydronique, NHSP

    5,10 $

Prix : 26,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Neatheat gauche/mur d’extrémité Cap - eau chaude plinthe hydronique Cover - NHL

Neatheat gauche/mur d’extrémité Cap - eau chaude plinthe hydronique Cover - NHL

Neatheat droit/mur d’extrémité Cap - Hot Water plinthe hydronique Cover - NHR

Neatheat droit/mur d’extrémité Cap - Hot Water plinthe hydronique Cover - NHR

Éclisse Neatheat, couvercle pour plinthe hydronique, NHSP

Éclisse Neatheat, couvercle pour plinthe hydronique, NHSP

Couverture de plinthe hydronique eau chaude 4 pi Neatheat - NH4

Couverture de plinthe hydronique eau chaude 4 pi Neatheat - NH4

Couverture de plinthe hydronique eau chaude 6 pi Neatheat - NH6

Couverture de plinthe hydronique eau chaude 6 pi Neatheat - NH6

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

NeatHeat plinthe avant couverture est faite de polymère et les panneaux latéraux sont en plastique ABS. Ils sont la preuve de la fonte jusqu'à environ 460 degrés F. Pas être utilisé avec la chaleur de plinthes électriques. Vous pouvez enregistrer vous-même jusqu'à 75 $ l’heure au travail, plus le coût du matériel en installant NeatHeat au lieu d’avoir une plinthe de nouvelle installation plombier dans toute votre maison. Vous pouvez installer NeatHeat tout au long de l’ensemble de la propriété en moins de temps et sans outils spéciaux qu’il s’enclenche sur le radiateur de plinthe existante. NeatHeat ne sera jamais rouiller ou doivent être remplacés. Il n’a pas de bords tranchants et aide à protéger contre les enfants et petits-enfants des doigts touchant les ailerons tranchants à l’intérieur. Pour 7-7/8 » plinthe. Consultez le guide « Comment à mesure pour NeatHeat » ci-dessous pour s’assurer que vos radiateurs individuels sont de la taille correcte pour NeatHeat. Marques courantes incluent Slant Fin série #15 30 # et #2000, Sterling petite 7, Suntech et Weil Mclain ; Cependant, il y a aussi beaucoup moins connaître les noms de marque, donc il est toujours préférable de vérifier vos mesures spécifiques.

**Remarque : Si la mesure est supérieure à 6 pieds (72 pouces) de longueur, vous aurez besoin d’installer plus d’une longueur de NeatHeat jointe à partie d’épissure en option.

Peut pas être utilisé sur les plinthes électriques.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 6-1/4 po (15,88 cm)
  • Poids 0,1 lbs (.05 kg)
  • Longueur 6-5/8 po (16,83 cm)

Détails du produit

  • Type Coin
  • Marque Neatheat
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant CIPN

Garantie

  • Garantie Durée de vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Éclisse Neatheat, couvercle pour plinthe hydronique, NHSP

5,10 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Couverture de plinthe hydronique eau chaude 4 pi Neatheat - NH4

97,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Couverture de plinthe hydronique eau chaude 6 pi Neatheat - NH6

105,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN

Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN

Article nº : WBB1529618

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN
    Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN
    Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN
    Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN
    Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN
    Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant