Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® 48" W droit remis retour Table, cerise

Interion® 48" W droit remis retour Table, cerise

Article nº : WB695215CH

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 179,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® 48" Table de retour gaucher, Cerise

Interion® 48" Table de retour gaucher, Cerise

Interion® Support de connecteur de table, 23-5/8"L x 3-1/8"W x 3-1/8"D

Interion® Support de connecteur de table, 23-5/8"L x 3-1/8"W x 3-1/8"D

Interion® Caster Kit For Pedestal File (Set Of 4)

Interion® Caster Kit For Pedestal File (Set Of 4)

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 60" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 60" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® kit de connecteur 4 voies pour les partitions de bureau

Interion® kit de connecteur 4 voies pour les partitions de bureau

Table de retour droitière Interion® 48"W - Cherry

Table de retour droitière Interion® 48"W - Cherry

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 60" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 60" H, gris

Interion® mobilier de bureau cloison
Retour tableau, 48" W x 24 ou droitier" D
Interion® Par Global Industrial Office meubles de partition permet d'optimiser votre espace de travail cloisonné, tout en ajoutant la fonctionnalité et le stockage. Ces composants modulaires sont faites avec des surfaces de travail stratifié résistant aux rayures épaisses 1 sur armature en acier fini noir. Ordinateurs de bureau incluent 2-3/16" diamètre câble gestion ouvertures passe-fil. Retour comprend 1 panneau de jambe avec la mise à niveau réglable glisse. Se fixe facilement aux bureaux afin de créer le poste de travail en forme de L ou utiliser avec bureau et pont pour créer des postes de travail en U. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 30 in (76,2 cm)

Détails du produit

  • Description Retour tableau ou droitier 48"
  • Type Bureau
  • Type de meubles Bureau
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Série Interion
  • Matériau Stratifié haut avec armature en acier
  • Famille top color Cerise
  • Numéro de référence du fabricant 695215CH
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Amandine

    Date de : Avril 23, 2019

    Bureau
    Votre commentaire :
    J’ai acheté plusieurs parties de ce tableau de retour de cerise et fait un ensemble U en forme dans mon bureau. J’ai ont eu recours à ce bureau pour plus d’un an maintenant et l’aime tout simplement. qualité de construction incroyable et toutes les pièces s’emboîtent sans aucun problème et s’alignent parfaitement.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® 48" W droit remis retour Table, cerise

Interion® 48" W droit remis retour Table, cerise

Article nº : WB695215CH

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® 48" W droit remis retour Table, cerise
    Interion® 48" W droit remis retour Table, cerise
    Interion® 48" W droit remis retour Table, cerise
    Interion® 48" W droit remis retour Table, cerise
    Interion® 48" W droit remis retour Table, cerise
    Interion® 48" W droit remis retour Table, cerise
    Interion® 48" W droit remis retour Table, cerise
    Interion® 48" W droit remis retour Table, cerise
    Interion® 48" W droit remis retour Table, cerise
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant