Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Un panneau d’accès armature cachée avec perle wallboard intégrante et porte paintable & lèvre cadre fournira un aspect homogène et intégré pour n’importe quel mur ou plafond porte d’accès.
Ce panneau d’accès permet un accès pour l’inspection/service de plomberie, chauffage, air conditionné, électrique et composants de système d’arrosage.
Caractéristiques :
- Aide à dissimuler les murs et les ouvertures de plafond
- 16 un manomètre avec un talon de cloison sèche 1" qui peut être enregistrée et mudded
- Facile à installer dans les surfaces plus planes
- acier avec charnière continue de calibre 16
- Apprêt de manteau de poudre grise
- Rincer les tournevis actionnés cam
Poids &Dimensions
- Largeur de la porte 22 in (55,88 cm)
- Hauteur totale du cadre 32 in (81,28 cm)
- Hauteur de la porte 30 in (76,2 cm)
- Largeur totale du cadre 24 in (60,96 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
Détails du produit
- Type Panneau d'accès pour panneau mural avec loquet à came
- Nombre de verrous 4
- Marque Global Industrial
- Type de loquet Cam
- Numéro de référence du fabricant 602331
- Nombre de portes 1
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
655,00 $
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 779,00 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 859,00 $
Board® de RAM 38" W x 100' L (317 pieds carrés) Protection de plancher temporaire - RB 38-100, qté par paquet : 16
Article nº : B1581423
Pas encore évalué
2 175,20 $
Global Industrial™ Multi Purpose Metal Access Panel, Key Lock, 24"W x 24"H
Article nº : 602332
Pas encore évalué
125,95 $
Zircon MultiScanner® i520 OneStep®
Article nº : B2277468
Pas encore évalué
125,95 $
Global Industrial™ Panneau d’accès au cadre dissimulé pour Wallboard, Cam Latch, 22"W x 30"H
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires