Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Inside 90 Degree Corner, Blanc

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Inside 90 Degree Corner, Blanc

Article nº : WBB1596809

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Inside 90 Degree Corner, Blanc
  • Baseboarders® Premium Series 2 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

    119,95 $

  • Baseboarders® Premium Series 3 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

    179,95 $

  • Baseboarders® Premium Series 4 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

    265,95 $

Prix : 61,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Baseboarders® à l’intérieur de l’angle de 135 ° pour Premium IB001 baie vitrée

Baseboarders® à l’intérieur de l’angle de 135 ° pour Premium IB001 baie vitrée

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Left Side CLOSED Endcap, Blanc

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Left Side CLOSED Endcap, Blanc

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Right Side CLOSED Endcap, Blanc

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Right Side CLOSED Endcap, Blanc

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover Coupler, Blanc

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover Coupler, Blanc

Baseboarders® Premium Series 2 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium Series 2 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium - Basic Series Baseboard Wall Bracket, White Alternative Mounting Method

Baseboarders® Premium - Basic Series Baseboard Wall Bracket, White Alternative Mounting Method

Baseboarders® Premium Series 3 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium Series 3 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Couverture de plinthe hydronique eau chaude 4 pi Neatheat - NH4

Couverture de plinthe hydronique eau chaude 4 pi Neatheat - NH4

Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN

Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN

Éclisse Neatheat, couvercle pour plinthe hydronique, NHSP

Éclisse Neatheat, couvercle pour plinthe hydronique, NHSP

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover Inside 90 Degree Corner, Blanc

S’accroche à 2 panneaux de base® premium BB001 qui croisent un angle intérieur de 90 degrés créant un détail de finition sécurisé et attrayant. Utilisé pour les relations à 90 degrés à l’intérieur (2 appareils de chauffage sont pointés loin de vous). Ce produit ne sera pas adapté à un chauffe-plinthe existant à moins qu’un panneau de la série Premium ® baseboarders ne soit en place.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 8 in (20,32 cm)
  • Poids 0,75 lbs (.34 kg)
  • Longueur 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Type Coin
  • Marque Baseboarders
  • Matériau Acier galvanisé
  • Numéro de référence du fabricant IC001-WHT
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie Rouille - durée de vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Inside 90 Degree Corner, Blanc

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Inside 90 Degree Corner, Blanc

Article nº : WBB1596809

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Inside 90 Degree Corner, Blanc
    Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Inside 90 Degree Corner, Blanc
    Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Inside 90 Degree Corner, Blanc
    Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Inside 90 Degree Corner, Blanc
    Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Inside 90 Degree Corner, Blanc
    Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Inside 90 Degree Corner, Blanc
    Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Inside 90 Degree Corner, Blanc
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant