Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Baseboarders® Premium Series 5 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium Series 5 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Article nº : WBB1596800

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Baseboarders® Premium Series 5 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc
  • Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Right Side CLOSED Endcap, Blanc

    67,95 $

  • Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Left Side CLOSED Endcap, Blanc

    67,95 $

  • Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover Coupler, Blanc

    47,95 $

Prix : 325,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Baseboarders® Premium Series 6 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium Series 6 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium Series 4 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium Series 4 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium Series 7 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium Series 7 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium Series 3 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium Series 3 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium Series 2 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium Series 2 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover Coupler, Blanc

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover Coupler, Blanc

Baseboarders® Premium - Basic Series Baseboard Wall Bracket, White Alternative Mounting Method

Baseboarders® Premium - Basic Series Baseboard Wall Bracket, White Alternative Mounting Method

Couverture de plinthe hydronique eau chaude 6 pi Neatheat - NH6

Couverture de plinthe hydronique eau chaude 6 pi Neatheat - NH6

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Le couvercle de chauffe-plinthe s'enlitent facilement qui rajeunit instantanément les vieux réchauffeurs de plinthes laids, mais parfaitement fonctionnels. Les plinthes® sont les seuls couvercles de chauffage en acier perforé les plus perforés qui glissent juste au-dessus de vos radiateurs de plinthe existants. La conception d'une seule pièce utilise l'acier galvanisé robuste de 22 jauges (33 po) d'épaisseur qui résiste à des années d'abus physique et chimique. Les ® de base sont considérés comme des enfants sûrs pour leur absence totale de bords pointus exposés tout en bloquant l’accès à l’élément de chauffage par le haut. Les plinthes® peuvent également être installées dans de nouveaux environnements de construction ou lorsque les couvertures d’origine ont été complètement enlevées et qu’il ne reste plus que l’élément chauffant à bouts nus. Glisse sur le chauffe-plinthe d'origine - il suffit d'enlever le panneau avant existant et les bouchons d'extrémité. Baseboarders® Premium disponible en 2', 3', 4', 5', 6' et 7' longueurs. Les accessoires tels que les bouchons d'extrémité et les coins intérieurs sont vendus séparément. L’acheteur d’origine est protégé avec notre garantie à vie contre le développement de la rouille.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 7 in (17,78 cm)
  • Poids 3,75 lbs (1,7 kg)
  • Longueur 60 in (152,4 cm)

Détails du produit

  • Type Panneau de couverture
  • Marque Baseboarders
  • Matériau Acier galvanisé
  • Numéro de référence du fabricant BB001-60-WHT BB10-11-WHT
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie Rouille - durée de vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Baseboarders® Premium Series 5 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium Series 5 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Article nº : WBB1596800

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Baseboarders® Premium Series 5 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc
    Baseboarders® Premium Series 5 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc
    Baseboarders® Premium Series 5 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc
    Baseboarders® Premium Series 5 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc
    Baseboarders® Premium Series 5 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc
    Baseboarders® Premium Series 5 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc
    Baseboarders® Premium Series 5 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant