Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Baseboarders® à l’extérieur de l’angle de 135 ° pour Premium OB001 baie vitrée

Baseboarders® à l’extérieur de l’angle de 135 ° pour Premium OB001 baie vitrée

Article nº : WBB1596812

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Baseboarders® à l’extérieur de l’angle de 135 ° pour Premium OB001 baie vitrée
  • Baseboarders® Premium Series 2 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

    119,95 $

  • Baseboarders® Premium Series 3 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

    179,95 $

  • Baseboarders® Premium Series 4 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

    265,95 $

Prix : 87,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Baseboarders® à l’intérieur de l’angle de 135 ° pour Premium IB001 baie vitrée

Baseboarders® à l’intérieur de l’angle de 135 ° pour Premium IB001 baie vitrée

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Left Side CLOSED Endcap, Blanc

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Left Side CLOSED Endcap, Blanc

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Right Side CLOSED Endcap, Blanc

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Right Side CLOSED Endcap, Blanc

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover Coupler, Blanc

Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover Coupler, Blanc

Baseboarders® Premium Series 2 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium Series 2 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium - Basic Series Baseboard Wall Bracket, White Alternative Mounting Method

Baseboarders® Premium - Basic Series Baseboard Wall Bracket, White Alternative Mounting Method

Baseboarders® Premium Series 3 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Baseboarders® Premium Series 3 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc

Couverture de plinthe hydronique eau chaude 4 pi Neatheat - NH4

Couverture de plinthe hydronique eau chaude 4 pi Neatheat - NH4

Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN

Neatheat intérieur coin plinthe couverture - CIPN

Éclisse Neatheat, couvercle pour plinthe hydronique, NHSP

Éclisse Neatheat, couvercle pour plinthe hydronique, NHSP

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Baseboarders® sont les couvertures de radiateur de plinthe enfilable facile unique de transformer instantanément toute laide vieille hydronique plinthe chauffante en une évidence architecturale propre, moderne et élégante tout en maximisant la circulation d’air autour de l’élément chauffant. Lorsque deux plinthes chauffantes se rencontrent à un angle extérieur 135° (standard uniquement pour les baies vitrées) du coin extérieur cache le fossé où se rencontrent les deux panneaux.

Hot Water (eau chaude) plinthes seulement.

Plinthe chauffante de la marque Retrofits to only Baseboarders® couvre.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 8 in (20,32 cm)
  • Poids 0,75 lbs (.34 kg)
  • Longueur 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Type Coin
  • Marque Baseboarders
  • Matériau Acier galvanisé
  • Numéro de référence du fabricant OB001-WHT
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie Rouille - durée de vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Baseboarders® à l’extérieur de l’angle de 135 ° pour Premium OB001 baie vitrée

Baseboarders® à l’extérieur de l’angle de 135 ° pour Premium OB001 baie vitrée

Article nº : WBB1596812

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Baseboarders® à l’extérieur de l’angle de 135 ° pour Premium OB001 baie vitrée
    Baseboarders® à l’extérieur de l’angle de 135 ° pour Premium OB001 baie vitrée
    Baseboarders® à l’extérieur de l’angle de 135 ° pour Premium OB001 baie vitrée
    Baseboarders® à l’extérieur de l’angle de 135 ° pour Premium OB001 baie vitrée
    Baseboarders® à l’extérieur de l’angle de 135 ° pour Premium OB001 baie vitrée
    Baseboarders® à l’extérieur de l’angle de 135 ° pour Premium OB001 baie vitrée
    Baseboarders® à l’extérieur de l’angle de 135 ° pour Premium OB001 baie vitrée
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant