Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Dynabrade Dynafile Kit de polyvalence d’outils de bande abrasive, 20000 RPM

Dynabrade Dynafile Kit de polyvalence d’outils de bande abrasive, 20000 RPM

Article nº : WBB1611221

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 499,00 $

Quantité

Dynafile de renommée mondiale remplace le limage et le ponçage fastidieux à la main. Broyer, ébavurer, mélanger, polir, finir et plus encore! Meuler à partir de la roue de contact ou du patin de plaque. Finition et polissage à l’aide du relâchement de la ceinture. Pour une utilisation sur le métal, le plastique, la fibre de verre, les composites, le caoutchouc, le verre et la pierre. L’outil comprend 11218 bras de contact pour une utilisation standard. Accepte également une variété de bras de contact supplémentaires. Travaillez dans des zones aussi petites que 3/8 » de diamètre. Le suivi de courroie supérieur permet l’utilisation de bandes abrasives de 1/8 », 1/4 » ou 1/2 » de large x 24 » de long. Le moteur s’ajuste facilement à la position la plus confortable du levier d’accélérateur. Le protège-ceinture composite léger permet un changement de courroie rapide et facile! Les plaquettes de platine dures et souples se montent sur les bras de contact pour un meulage lourd ou un polissage des contours. Comprend 14000 Dynafile avec cinq bras de contact populaires, plus un assortiment de courroies abrasives, dans un boîtier durable. Comprend les bras de contact 11213, 11216, 11218, 11219 et 11231.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 4-3/5 po (11,68 cm)
  • Poids 3,74 lbs (1,7 kg)
  • Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Longueur 14-3/5 po (37,08 cm)
  • Taille du tuyau Diamètre intérieur 1/4

Détails du produit

  • Gaz d’échappement Avant
  • CFM 4,4 PI3/MIN
  • Description Kit de polyvalence d’outils à bande abrasive Dynafile
  • Pression 90 PSIG psi
  • Puissances en chevaux 0,5 CV
  • Type d’alimentation Pneumatique
  • Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
  • Marque DYNABRADE
  • Quantité par paquet 1
  • Série Dynafile ( Dynafile )
  • Matériau Aluminium/Composite
  • T/mn maximum 20000 tr/min
  • Numéro de référence du fabricant 14010
  • Couleur Boîtier de ceinture noir et argent, poignée sarcelle

Garantie

  • Garantie Durée de vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Dynabrade Dynafile Kit de polyvalence d’outils de bande abrasive, 20000 RPM

Dynabrade Dynafile Kit de polyvalence d’outils de bande abrasive, 20000 RPM

Article nº : WBB1611221

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant