Prix : 1 559,00 $
Poids &Dimensions
- Hauteur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Poids 4,2 lbs (1,91 kg)
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 16-1/8 po (40,96 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8
- Diamètre maximal de la roue 5
Détails du produit
- Gaz d’échappement Arrière
- CFM 6 CFM
- Description Outil de finition Dynastraight
- Pression 90 PSIG psi
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type d’alimentation Pneumatique
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 3/8 » dans
- Marque DYNABRADE
- Quantité par paquet 1
- Série Dynastraight
- Matériau Acier/Composite
- T/mn maximum 3400 tr/min
- Numéro de référence du fabricant 13505
- Couleur Teal
Garantie
- Garantie Durée de vie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Guardair 14X12B03, 1/4" Id X 12' recul Air tuyau Nylon Coilguard®
Article nº : B645114
Pas encore évalué
56,95 $
DYNABRADE® tissu Mesh ceinture 90283 3-1/2" 15-1/2" grossière d’oxyde d’aluminium, qté par paquet : 10
Article nº : B2266254
Pas encore évalué
359,50 $
Meuleuse à matrice en ligne droite Dynabrade, entrée d’air 1/4 », 25000 rpm, 0,4 HP
Article nº : B1611195
Pas encore évalué
719,00 $
DYNABRADE® tissu Mesh ceinture 90282 3-1/2" 15-1/2" moyen d’oxyde d’aluminium, qté par paquet : 10
Article nº : B2266249
Pas encore évalué
359,50 $
DYNABRADE® tissu ceinture 79199 3-1/2" 15-1/2" 120 Grit Ceramic, qté par paquet : 10
Article nº : B2266243
Pas encore évalué
279,50 $
DYNABRADE® tissu ceinture 79196 3-1/2" 15-1/2" 60 Grit Ceramic, qté par paquet : 10
Article nº : B2266273
Pas encore évalué
309,50 $
DYNABRADE® tissu ceinture 79197 3-1/2" 15-1/2" 80 Grit Ceramic, qté par paquet : 10
Article nº : B2266272
Pas encore évalué
309,50 $
Outil de finition Dynabrade Dynastraight, 3400 RPM
1559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires