Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir

Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir

Article nº : WB695262

(70)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 315,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® Tabouret de dessin - Tissu - Bleu

Interion® Tabouret de dessin - Tissu - Bleu

Interion® Drafting Stool - Tissu - Rouge

Interion® Drafting Stool - Tissu - Rouge

Tabouret industriel – acier inoxydable

Tabouret industriel – acier inoxydable

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 48 x 36 - Double Sided

Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 48 x 36 - Double Sided

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Power Strip, 12 points de vente, 15A, 48"L, 9' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 12 points de vente, 15A, 48"L, 9' Cord

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 200 lb. Capacité, 24"L x 18"L x 33-1/2"H, Noir

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 200 lb. Capacité, 24"L x 18"L x 33-1/2"H, Noir

Chaise de bureau interion® avec le dos élevé et les bras réglables, maille, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos élevé et les bras réglables, maille, noir

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Shop Stool - Vinyle - Noir

Interion® Shop Stool - Vinyle - Noir

Global Industrial™ Folding Aluminum Platform Truck 48 x 24 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Aluminum Platform Truck 48 x 24 600 Lb. Capacité

✓ Idéal pour les postes de travail, les zones d’entraînement et les stations similaires
✓ Le dos en maille de nylon conformable permet un confort ventilé et favorable
✓ Réglage ergonomique du dos et de la hauteur du bras en T

Le tabouret de dessin Interion® est parfait pour les espaces de travail dans les bureaux, les entrepôts ou les installations. La conception ergonomique avec dos en maille de nylon est conforme au corps pour un confort frais, ventilé et favorable. Le dossier en plastique de 16-1/2 « H x 17-3/4 » W assure une durabilité durable. Rédaction des selles soutien lombaire intégré offre plus de confort arrière. Le dos est réglable en hauteur de 1-1/2 pouces. Les bras en T réglables en hauteur alignent correctement les bras et les poignets pour le travail de saisie de données. Armes a également régler latéralement. Base en polypropylène de cinq pales avec tapis roulettes roulettes 2" fournir mobilité facile. Facilité de montage. Garantie limitée de 2 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 25-3/16 po (63,98 cm)
  • Profondeur 25-3/16 po (63,98 cm)
  • Hauteur 37-7/16 à 49-5/8 in
  • Poids 41-7/8 lbs
  • Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Plage de hauteur d’assise 25 - 35 pouces
  • Hauteur maximale du siège 35 in (88,9 cm)
  • Largeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
  • Hauteur du siège 25 - 35 pouces
  • Largeur arrière 17-3/4 po (45,09 cm)
  • Base Base 5 étoiles
  • Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
  • Profondeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
  • Hauteur minimale du siège 25 in (63,5 cm)
  • Type de réglage en hauteur Pneumatique
  • Diamètre de la base 25-3/16 po (63,98 cm)

Détails du produit

  • Antimicrobien Non
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Repose-pieds inclus Oui
  • Assemblage requis Oui
  • Famille de couleurs de siège Noir
  • Type Bureau tabouret
  • Quantité par paquet 1
  • Roulettes incluses Oui
  • Type d’inclinaison Aucune inclinaison
  • Type de bras Réglable
  • Matériau du siège Tissu
  • Type de dossier Dossier moyen
  • Collection Traditionnel
  • Description Tabouret de dessinateur
  • Mobile ou stationnaire Mobile
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant 695262
  • Caster Type Roues jumelées
  • Couleur Noir
  • Matériau de cadre Acier

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    55
  • 4 étoile(s)

    13
  • 3 étoile(s)

    2
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Rhea

    Date de : Février 18, 2021

    :)
    Votre commentaire :
    :)
  • Reviewer : R

    Date de : Janvier 01, 2021

    Chaise de bureau
    Votre commentaire :
    Président est très bien à tous égards; tout comme annoncé. Je souhaite seulement qu’il était 1-1/2 pouces plus bas
  • Reviewer : Esaïe

    Date de : Novembre 06, 2020

    Bon tabouret de bureau debout
    Votre commentaire :
    Assez confortable, facile à mettre en place. Acheté à utiliser quand j’ai besoin d’une pause au bureau debout.
  • Reviewer : JILL

    Date de : Octobre 24, 2020

    Performances solides
    Votre commentaire :
    Robuste, confortable et facile à ajuster. Roule en douceur et facilement. Facile à assembler et peut être assemblé sans les bras si vous préférez.
  • Reviewer : JANE

    Date de : Octobre 24, 2020

    Tabouret de rédaction
    Votre commentaire :
    très léger et facile à assembler.
  • Reviewer : JEFF

    Date de : Octobre 07, 2020

    Quel?
    Votre commentaire :
    J’AI ADORÉ L’ACHAT
  • Reviewer : RICHARD

    Date de : Octobre 02, 2020

    Robustes et confortables
    Votre commentaire :
    Robustes et confortables
  • Reviewer : LOUIS

    Date de : Septembre 12, 2020

    Grande chaise ....
    Votre commentaire :
    Grande chaise pour mon personnel du département de réception ....
  • Reviewer : C

    Date de : Septembre 03, 2020

    Bon rapport qualité /
    Votre commentaire :
    Le tabouret est un bon rapport qualité/prix. J’ai hâte de l’utiliser dans mon studio.
  • Reviewer : Cassie

    Date de : Août 21, 2020

    Grand tabouret
    Votre commentaire :
    Ce tabouret est confortable et répond parfaitement à mes besoins.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.

  • La Chaire vise les bras ne doivent pas être fixé ? Je ne veux pas les accoudoirs.

    Question posée par : Matt, 26, 2017 janvier

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Matt, vous pouvez laisser les bras de la chaise lors du montage. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

  • Une chaîne d’esd peut être ajoutée à ce fauteuil ?

    Question posée par : Keith, 19 et 2016 octobre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Keith, chaîne An ESD peut-être être ajouté à la présidence, cependant, il ne devrait pas nécessiter une comme base et roulettes ne sont pas conductrices. La partie conductrice seulement peut-être l’anneau de selles. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

  • Les roulettes peuvent être permutés dehors pour patins ou peuvent ils être « verrouillés »

    Question posée par : AMIE, 09 et 2016 août

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Amie, oui, vous pouvez permuter les roulettes des patins. Les patins sont numéro de modèle Global 506818. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Pièces de rechange
Kit d'anneau ® Stool Interion

62,95 $

Mettez à niveau cet article pour seulement 203,05 $ plus

Interion® Mesh Back Task Stool, Noir

Article nº : 695546

(4)

Expédition en un jour ouvrable

519,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir

Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir

Article nº : WB695262

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir
    Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir
    Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir
    Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir
    Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir
    Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir
    Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir
    Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir
    Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir
    Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir
    Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir
    Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir
    Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir
    Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir
    Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant