Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couvercle de bac à ingrédients en plastique Winhold®, 14-5/8 « L x 9-1 / 4 « W, clair

Couvercle de bac à ingrédients en plastique Winhold®, 14-5/8 « L x 9-1 / 4 « W, clair

Article nº : WBB1646664

(5)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Couvercle de bac à ingrédients en plastique Winhold®, 14-5/8 « L x 9-1 / 4 « W, clair
  • Bac à ingrédients Winhold®, 14-5/8"L x 9-1/4"L x 23-1/4"H, Blanc

    159,95 $

  • Winhold® Aluminium Triple Ingredient Bin Cart W / Bins, 31-1/2 « L x 17 « W x 28-3 / 4 « H, Argent

    779,00 $

Prix : 35,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac à ingrédients Winhold®, 14-5/8"L x 9-1/4"L x 23-1/4"H, Blanc

Bac à ingrédients Winhold®, 14-5/8"L x 9-1/4"L x 23-1/4"H, Blanc

Winhold® Aluminium Triple Ingredient Bin Cart W / Bins, 31-1/2 « L x 17 « W x 28-3 / 4 « H, Argent

Winhold® Aluminium Triple Ingredient Bin Cart W / Bins, 31-1/2 « L x 17 « W x 28-3 / 4 « H, Argent

Bac à ingrédients Araven W / Couvercle, 15-1/2 « L x 7-7/8"L x 7-7/8 « H,Translucnet, qté par paquet : 6

Bac à ingrédients Araven W / Couvercle, 15-1/2 « L x 7-7/8"L x 7-7/8 « H,Translucnet, qté par paquet : 6

Bac à ingrédients Araven W / Couvercle, 16-3/8 « L x 13-3/8"L x 7-7/8 « H, Translucide, qté par paquet : 6

Bac à ingrédients Araven W / Couvercle, 16-3/8 « L x 13-3/8"L x 7-7/8 « H, Translucide, qté par paquet : 6

Araven Food Storage Container Tower, PP, Contient (3) Conteneurs de taille 1/2

Araven Food Storage Container Tower, PP, Contient (3) Conteneurs de taille 1/2

Conteneur de transport Araven HDPE W / Couvercle et roues, 27-3/4"L x 18-1/4"L x 18-7/8"H, Blanc, qté par paquet : 4

Conteneur de transport Araven HDPE W / Couvercle et roues, 27-3/4"L x 18-1/4"L x 18-7/8"H, Blanc, qté par paquet : 4

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande large

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande large

Le couvercle du bac est en plastique transparent pour vous permettre d'identifier facilement le contenu à l'intérieur sans l'ouvrir. Il aide également à protéger le contenu contre les débris de saleté et certaines contaminations. La couverture est NSF énumérés.

Poids &Dimensions

  • Largeur 9-1/4 po (23,5 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Longueur 14-5/8 po (37,15 cm)
  • Poids 1,5 lbs (.68 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Couvercle de bac
  • Type L’ingrédient Bin Cart
  • Type d’accessoire Couvercle
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Winholt
  • Matériau Plastique
  • Style Couvercle de bac
  • Numéro de référence du fabricant 148COV
  • Couleur Effacer

Conformité et certifications

  • Certifications NSF
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Carlos

    Date de : Mai 23, 2021

    Ajustement parfait !
    Votre commentaire :
    Meilleur prix ! et une excellente qualité!
  • Reviewer : SCOTT

    Date de : Avril 22, 2021

    Propriétaire
    Votre commentaire :
    Fit Great, grest de travail, regardez grand !
  • Reviewer : JEAN

    Date de : Juillet 15, 2020

    J’adore les couvercles
    Votre commentaire :
    Acheté les conteneurs lors d’une vente aux enchères bien sûr sans couvercles, ceux-ci s’adaptent parfaitement.
  • Reviewer : Danelle

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellente !
    Votre commentaire :
    Le produit était exactement comme décrit et ce dont j’avais besoin. J’ai été averti qu’il était sur commande en arrière, mais alors heureusement reçu 2 semaines avant la date d’arrivée estimée. Merci !
  • Reviewer : RENEE

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon couvercle
    Votre commentaire :
    Nous utilisons ces couvercles pour les bacs correspondants. Ils ne sont certainement pas aussi durables que les poubelles, mais ils tiennent toujours.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couvercle de bac à ingrédients en plastique Winhold®, 14-5/8 « L x 9-1 / 4 « W, clair

Couvercle de bac à ingrédients en plastique Winhold®, 14-5/8 « L x 9-1 / 4 « W, clair

Article nº : WBB1646664

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Couvercle de bac à ingrédients en plastique Winhold®, 14-5/8 « L x 9-1 / 4 « W, clair
    Couvercle de bac à ingrédients en plastique Winhold®, 14-5/8 « L x 9-1 / 4 « W, clair
    Couvercle de bac à ingrédients en plastique Winhold®, 14-5/8 « L x 9-1 / 4 « W, clair
    Couvercle de bac à ingrédients en plastique Winhold®, 14-5/8 « L x 9-1 / 4 « W, clair
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant