Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Araven Stackable Food Pan, 20-7/8"L x 12-7/8"L x 7-7/8"H, Clair, qté par paquet : 6

Araven Stackable Food Pan, 20-7/8"L x 12-7/8"L x 7-7/8"H, Clair, qté par paquet : 6

Article nº : WBB1653538

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

67,95 $ ch.

Prix: 407,70 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Récipient alimentaire hermétique Araven Colorclip® avec couvercle, 12-7/8 « L x 10-1 / 2 " L x 7-7 / 8 « H, Transparent, qté par paquet : 6

Récipient alimentaire hermétique Araven Colorclip® avec couvercle, 12-7/8 « L x 10-1 / 2 " L x 7-7 / 8 « H, Transparent, qté par paquet : 6

Récipient alimentaire étanche à l’air Araven Colorclip® avec couvercle, 10-1/2 « L x 6-3 / 8 " L x 6 « H, transparent, qté par paquet : 6

Récipient alimentaire étanche à l’air Araven Colorclip® avec couvercle, 10-1/2 « L x 6-3 / 8 " L x 6 « H, transparent, qté par paquet : 6

Récipient alimentaire étanche à l’air Araven Colorclip® avec couvercle, 7 « L x 6-3 / 8 " L x 4 « H, transparent, qté par paquet : 6

Récipient alimentaire étanche à l’air Araven Colorclip® avec couvercle, 7 « L x 6-3 / 8 " L x 4 « H, transparent, qté par paquet : 6

Conteneur de transport Araven HDPE W / Couvercle et roues, 27-3/4"L x 18-1/4"L x 18-7/8"H, Blanc, qté par paquet : 4

Conteneur de transport Araven HDPE W / Couvercle et roues, 27-3/4"L x 18-1/4"L x 18-7/8"H, Blanc, qté par paquet : 4

Récipient alimentaire anti-allergène Araven avec couvercle, 12-7/8 « L x 7 " L x 6 « H, violet, qté par paquet : 6

Récipient alimentaire anti-allergène Araven avec couvercle, 12-7/8 « L x 7 " L x 6 « H, violet, qté par paquet : 6

Araven Food Storage Container Tower, PP, Contient (3) Conteneurs de taille 1/2

Araven Food Storage Container Tower, PP, Contient (3) Conteneurs de taille 1/2

Araven Food Storage Container Tower, PP, Contient (3) Conteneurs de taille 1/1

Araven Food Storage Container Tower, PP, Contient (3) Conteneurs de taille 1/1

Conteneur de stockage Carlisle® Storplus™, 26"L x 18"L x 9"H, Blanc, qté par paquet : 4

Conteneur de stockage Carlisle® Storplus™, 26"L x 18"L x 9"H, Blanc, qté par paquet : 4

Casserole de nourriture, 26,5 % capacité de pintes, GN 1 /, 8" 1 taille, indicateurs de capacité empilables, pause/résistant aux taches, étiquette permanente, - 40° F à 210° F plage de température, lavable au lave-vaisselle, en polycarbonate, transparent, un récipient peut être utilisé pour couvrir et sceller une autre. Conforme HACCP certifiés NSF.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12-7/8 po (32,7 cm)
  • Hauteur 7-7/8 po (20 cm)
  • Longueur 20-7/8 po (53,02 cm)
  • Taille 1/1
  • Poids 2,76 lbs (1,25 kg)

Détails du produit

  • Description Casserole de nourriture
  • Capacité 26,5 qt.
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Araven
  • Lavable au lave-vaisselle Oui
  • Matériau En polycarbonate
  • Température -40° F à 210° F
  • Numéro de référence du fabricant 09835
  • Couvercle 09856
  • Couleur Effacer

Garantie

  • Garantie 12 mois

Conformité et certifications

  • Certifications Certifié NSF
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Araven Stackable Food Pan, 20-7/8"L x 12-7/8"L x 7-7/8"H, Clair, qté par paquet : 6

Araven Stackable Food Pan, 20-7/8"L x 12-7/8"L x 7-7/8"H, Clair, qté par paquet : 6

Article nº : WBB1653538

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant