Prix : 84,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 84,95 $ ch.
- Achetez 2-5 80,95 $ ch.
- Acheter 6+ 77,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
✓ Platelage de fil de calibre 6 et supports de canaux de calibre 14
✓ Parfait pour les poutres qui ont un pas de 1-1/2 » ou 1-5/8 »
Le Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking est doté d’un platelage en fil fini en émail cuit de calibre 6 qui présente une construction soudée et des supports de canaux de calibre 14. Contrairement aux planchers de bois ou en métal, fil permet de pénétration de lumière, l’air et d’arrosage ; permet une vision claire des niveaux supérieurs ; et minimise l’accumulation de poussière et de débris. Installation facile - tout simplement une goutte en place sur les poutres. Utiliser avec des poutres qui ont 1-1/2" ou étape 1-5/8". capacité de 2500 livres.
Pour commander :
Longueur de la perche mesure entre montants (de gauche à droite)
Faisceau de mesure profondeur globale (avant vers l’arrière)
Mesure de profondeur entre les étapes de faisceau (avant vers l’arrière)
Longueur de la perche | Utilisation |
96 po | Deux 46" |
108 po | Deux 52" |
120 po | Deux 58" |
144 po | Trois 46" |
Poids &Dimensions
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Largeur 46 in (116,84 cm)
- Capacité de poids 2500 lbs (1 136,36 kg)
Détails du produit
- Nom/numéro du modèle 798657
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Non
- Matériau Treillis métallique
- Numéro de référence du fabricant 798657
- Couleur Gris
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER D4846AA3C1
-
Plateforme en fil métallique pour supprt à palettes 46 po de largeur x 48 po de diamètre (cap. de 2500 lb), gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Brian
Date de : Avril 15, 2023
-
Reviewer : DON
Date de : Avril 14, 2022
Votre commentaire :
Extrêmement robuste et parfait pour stocker des outils en acier sur une palette lorsqu’ils ne sont pas utilisés. -
Reviewer : GAREY
Date de : Septembre 13, 2020
Votre commentaire :
Grande taille correcte, aurait donné 5 étoiles, mais l’expédition pas de bon mal emballé reçu quelques endommagés. Service à la clientèle grande remplacement endommagé dès que possible! -
Reviewer : PAM
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Notre représentant, Brandon Hill, est le meilleur. La qualité et le service dans l’ensemble, est le meilleur, idéal pour travailler avec, et prompt! -
Reviewer : MIKE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Exactement ce que nous rechercheraient pour répondre aux spécifications de charge par notre compagnie d’assurance
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Qu'est-ce que j'aurai ? Juste la grille ou le cadrage complet et les bras de soutien orange?
Question posée par : William, 11, 2019 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 12, 2019
Bonjour, cette unité comprend le fil de plate-forme seulement. Je vous remercie pour votre question.
-
Global Industrial™ Rack Protector, 3" x 3" Ouverture, 18"H, Jaune
Article nº : 799047
Pas encore évalué
43,95 $
71,95 $
Global Industrial™ Anchor Bolt 1/2-13 x 3-3/4", qté par paquet : 50
Article nº : 796365
Pas encore évalué
169,50 $
Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 46"W x 48"D (capuchon de 2500 lbs) Gris
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires