Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Quantique pour QMB540C/QMB550C, une paire d’empilage Wire Mesh cintres HMB540 / 550C-

Quantique pour QMB540C/QMB550C, une paire d’empilage Wire Mesh cintres HMB540 / 550C-

Article nº : WBB1775857

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 6,20 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Treillis bacs peuvent facilement empiler un sur pour d’autre avec cintres en option.

Poids &Dimensions

  • Largeur 17-1/2 po (44,45 cm)
  • Profondeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Poids 2 lb (.91 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type de construction All-Welded
  • Type Accessoire
  • Type d’accessoire Barre de blocage
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Quantité par paquet 2
  • Matériau Treillis métallique
  • Numéro de référence du fabricant HMB540 / 550C
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Quantique pour QMB540C/QMB550C, une paire d’empilage Wire Mesh cintres HMB540 / 550C-

Quantique pour QMB540C/QMB550C, une paire d’empilage Wire Mesh cintres HMB540 / 550C-

Article nº : WBB1775857

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant