Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Étagère du milieu en option, doit être commandé avec OST3072R-G Camion de sécurité en acier à mailles ouvertes 72x30 Gris

Étagère du milieu Only_Truck vendue séparément

Étagère du milieu en option, doit être commandé avec OST3072R-G Camion de sécurité en acier à mailles ouvertes 72x30 Gris

Article nº : WB988435

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 655,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Camion de sécurité industriel™ pliant mondial, 27 « L x 44-1 / 3 " L x 76 « H, capacité de 2000 lb, gris

Camion de sécurité industriel™ pliant mondial, 27 « L x 44-1 / 3 " L x 76 « H, capacité de 2000 lb, gris

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ Deluxe Mail and Office File Cart 250 Lb. Capacité

Global Industrial™ Deluxe Mail and Office File Cart 250 Lb. Capacité

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Plateau du milieu en option est construit en acier de calibre 12 pour un stockage supplémentaire (31-½ "jeu de plateau).

note: Doit être commandé lors de la commande du camion modèle OST3072R-G.

Poids &Dimensions

  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Longueur 72 in (182,88 cm)
  • Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
  • Calibre 12
  • Poids 126 lbs (57,27 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Plateau du milieu en option
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant MS-OST3072R-G
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Ouvrez Mesh Steel Security Truck 72x30 Gray - OST3072R-G

3 055,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Étagère du milieu en option, doit être commandé avec OST3072R-G Camion de sécurité en acier à mailles ouvertes 72x30 Gris

Étagère du milieu en option, doit être commandé avec OST3072R-G Camion de sécurité en acier à mailles ouvertes 72x30 Gris

Article nº : WB988435

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant