Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ouvrez Mesh Steel Security Truck 72x30 Gray - OST3072R-G

Ouvrez Mesh Steel Security Truck 72x30 Gray - OST3072R-G

Article nº : WB988419

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 085,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ouvrez Mesh Steel Security Truck 72x36 Gray - OST3672R-G

Ouvrez Mesh Steel Security Truck 72x36 Gray - OST3672R-G

Camion de sécurité industriel™ pliant mondial, 27 « L x 44-1 / 3 " L x 76 « H, capacité de 2000 lb, gris

Camion de sécurité industriel™ pliant mondial, 27 « L x 44-1 / 3 " L x 76 « H, capacité de 2000 lb, gris

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Camion de sécurité dispose d’un système de loquet de verrouillage unique cadenassable pour protéger la cargaison. Camion est fabriquée en acier de calibre 12 sur le dessus et base, côtés et extrémités sont construites de ¾" aplatie métal déployé, entouré par une armature d’angle en acier soudés double ½-½" x 1-1 ". Camion roule sans effort sur 5 "x 2" roulettes phénoliques (2 pivotant, 2 rigide). Livré assemblé. Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 74 in (187,96 cm)
  • Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
  • Longueur 72 in (182,88 cm)
  • Capacité de poids 2400 lbs (1 090,91 kg)
  • Calibre 12
  • Poids 385 lbs (175 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Nombre de tablettes 1 (base du camion)
  • Type Camion de sécurité acier mailles ouvertes
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant OST3072R-G
  • Couleur Gris
  • Type de roue Phénolique

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ouvrez Mesh Steel Security Truck 72x30 Gray - OST3072R-G

Ouvrez Mesh Steel Security Truck 72x30 Gray - OST3072R-G

Article nº : WB988419

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant