Prix : 63,95 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Protection de cuir low cost
- Clute confortable style
- Dos en coton cool
- Brassard de sécurité et les poignets tricots
- Aux applications abrasives
- Construction
- Fabrication
- Usage général
- Aménagement paysager
- Assainissement
Poids &Dimensions
- Épaisseur mil 1,3
- Taille G
- Longueur de manchon 3-13/16 po (9,68 cm)
- Poids 2,59 lbs (1,18 kg)
Détails du produit
- Description Gants de Palm en cuir modèle Clute avec poignet tricot
- Matériau de doublure Molleton
- Prix par Douzaine
- Type Gants de cuir Palm
- Grade Sélectionnez la catégorie, épaule de Split
- Quantité par paquet Paires 12
- Marque Gant de Memphis
- Matériau Cuir, vache
- Numéro de référence du fabricant 1040
- Couleur Bleu
- Manchette Style Tricot élastique
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jean L
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Panneaux graphiques « Caution Safety Gloves Required », plastique, 7 po l x 10 po H
Article nº : 952821R
Pas encore évalué
16,25 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
48,00 $
Lunettes de sécurité industrielles™ sans monture mondiales, résistantes aux rayures, lentilles transparentes, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CL
Pas encore évalué
32,04 $
Gants de paume en cuir Memphis® avec manchette Gauntlet caoutchoutée 4-1/2 « , taille L, 12 paires
Article nº : 754251L
Pas encore évalué
65,95 $
Memphis® Clute Pattern Leather Palm Gants avec poignet en tricot, Taille L, 12 paires
63,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires