Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Voiture à bras repliable express Olympia Tools Pack-N-Roll® 85-601, capacité de 155 lb

Voiture à bras repliable express Olympia Tools Pack-N-Roll® 85-601, capacité de 155 lb

Article nº : WBB1871599

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 135,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Chariot de caisses à claire-voie Grand Pack-N-Roll® Olympia Tools 85-010, capacité de 80 lb, qté par paquet : 6

Chariot de caisses à claire-voie Grand Pack-N-Roll® Olympia Tools 85-010, capacité de 80 lb, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

L’Olympia Tools Pack-N-Roll Express chariot combine l’utilité d’un camion de main avec la souplesse d’un chariot à bagages. La conception légère se plie facilement, et le manche télescopique s’étend sur une maniabilité hors pair.

Poids &Dimensions

  • Largeur 15-3/4 po (40,01 cm)
  • Profondeur 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur 42-1/4 po (107,32 cm)
  • Poids 9,04 lbs (4,11 kg)
  • Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
  • Hauteur pliée 29-1/4 po (74,3 cm)
  • Largeur de la plaque de nez 15-1/4 po (38,74 cm)
  • Profondeur de la plaque de nez 10-3/4 po (27,31 cm)
  • Profondeur pliée 15-1/4 po (38,74 cm)
  • Largeur pliée 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Capacité de poids 155 lbs (70,45 kg)
  • Pouces de hauteur de camion à main 42-1/4 po (107,32 cm)
  • Capacité de poids du camion à main 155 lbs (70,45 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau ABS, acier, aluminium et caoutchouc
  • Type de roue Caoutchouc
  • Marque Olympia Tools
  • Série Pack-N-Roll®
  • Numéro de référence du fabricant 85-601
  • Couleur Noir
  • Style de poignée Télescopique

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Voiture à bras repliable express Olympia Tools Pack-N-Roll® 85-601, capacité de 155 lb

Voiture à bras repliable express Olympia Tools Pack-N-Roll® 85-601, capacité de 155 lb

Article nº : WBB1871599

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant