Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Référence Argos 3 Horizontal fusil Rack WS-6104-WS23 - Gris cuirassé

Référence Argos 3 Horizontal fusil Rack WS-6104-WS23 - Gris cuirassé

Article nº : WBB1886764

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 85,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036683 - 10 "x 3-1/2" x 7-1/2", noir

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036683 - 10 "x 3-1/2" x 7-1/2", noir

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036685 - 10 "x 14-1/4" x 7-1/2", noir

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036685 - 10 "x 14-1/4" x 7-1/2", noir

Protex Low-Profile Wall Mount dépositaire Drop Box serrure tubulaire LPD-161 - 11" Wx2-3/8 « Dx16 » H Beige

Protex Low-Profile Wall Mount dépositaire Drop Box serrure tubulaire LPD-161 - 11" Wx2-3/8 « Dx16 » H Beige

Global Industrial™ Wall-Mount Depository Drop Box, 10"W x 4-1/4"D x 15"H, Beige

Global Industrial™ Wall-Mount Depository Drop Box, 10"W x 4-1/4"D x 15"H, Beige

Référence stockage Argos 3 Horizontal fusil Rack WS-6104-WS23 - Gris cuirassé

Les composants de l’Argos armes armoires et racks comprennent de nombreuses bases, pour carabine et pistolet de crochets, étagères, crochets et bacs pour accueillir diverses armes à feu, munitions, engins tactiques et accessoires. Nous allons faire sûr que tout votre équipement est stocké proprement, en toute sécurité et facilement accessible. La valeur 3 fusil Rack Horizontal fournit le stockage pour fusils jusqu'à 3. Moulage de caoutchouc durable est utilisé où les fusils viennent en contact avec le support pour éviter les rayures. Si l’intention d’utiliser avec un Cabinet Argos, fendue dos panneaux doit être ajouté aux armoires. Cependant, fendue dos panneaux ne sont pas nécessaires si l’intention de l’utiliser avec un support ouvert à Argos. Le 3 que fusil Rack Horizontal peut accueillir beaucoup de taille fusils et peut être placé à un endroit voulu que tous les accessoires d’Argos sont réglables.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 10-1/2 po (26,67 cm)
  • Largeur Varie selon la taille du fusil dans
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)
  • Poids 10 lbs (4,55 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 0
  • Marque Zéro des cartes
  • Série Argos
  • Matériau Acier
  • Capacité 3 Fusils ft³
  • Numéro de référence du fabricant WS-6104-WS23
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 5 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Référence Argos étagère pleine WS-6442-WS23 - Gris cuirassé

189,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Référence Argos moitié étagère WS-6421-WS23 - Gris cuirassé

155,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Référence Argos 10 pistolet berceau WS-6810-WS23 - Gris cuirassé

315,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Référence Argos 6" W munitions Bin WS-6006-WS23 - Gris cuirassé

61,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Référence Argos 50" fendue dos WS-HAP50-WS23 - Gris cuirassé

119,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Référence Argos 3 Horizontal fusil Rack WS-6104-WS23 - Gris cuirassé

Référence Argos 3 Horizontal fusil Rack WS-6104-WS23 - Gris cuirassé

Article nº : WBB1886764

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant